PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Downlight för infällt montage. Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016. Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium. Reflektor av renaluminium i frostat utförande (60°) för mjukare ljusbild. Fästes i undertak med justerbara byglar. Separerad komponentbox som standard. Levereras som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5 m med jordad stickpropp.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Diameter (yttermått)
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP) framsida
Ljusuttag
Ljusfördelning
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Borstad yta
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Skyddsnivå (NEMA)
Dimning DALI
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Inbyggnadsdiameter
Kapslingsklass (IP) baksida
Lämplig för takmontering
Effektfaktor
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum