PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SSR10M är ett säkerhetsrelä med reläutgångar, 3 NO + 1 NC, och en 85-265 VAC (50/60 Hz)/120-275 VDC matningsspänning.
SSR10M används med säkerhetsanordningar med potientialfria kontakter, 2 kanaler, och säkerhetsanordningar med OSSD-utgångar.
Återställningsfunktionen, automatisk eller manuell, ställs in med en switch på framsidan. Kontakterna i relät klarar upp till 6A.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Effektförbrukning
Frånslagsfördröjning
Godkänd enligt UL
Manöverspänning 1
Manöverspänning 2
Typ av manöverspänning 1
Typ av manöverspänning 2
Typ av matningsspänning
Med avtagbara klämmor
Med startkontakt
Med återkopplingskrets
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, med kontakt
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, med kontakt
Antal utgångar, säkra, utan fördröjning, halvledare
Antal utgångar, säkra, med fördröjning, halvledare
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, med kontakt
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, med kontakt
Antal utgångar, signalfunktion, utan fördröjning, halvledare
Antal utgångar, signalfunktion, med fördröjning, halvledare
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Med muting-funktion
Typ av säkerhet enl. IEC 61496-1
Med BG BIA-godkännande
Typ av spänning (driftspänning)
Nominell omkopplingsström
Lämplig för övervakning av magnetbrytare
Lämplig för övervakning av närhetsbrytare
Lämplig för övervakning av nödstoppskretsar
Lämplig för övervakning av optoelektroniska skyddskretsar
Lämplig för övervakning av lägeskopplare
Lämplig för övervakning av taktilsensorer
Lämplig för övervakning av ventiler
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Stoppkategori (IEC 60204)
Matningsspänning vid AC 50 Hz
Matningsspänning vid AC 60 Hz
Matningsspänning DC
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Driftspänning DC
Utvärdering av ingångar
SIL (IEC 61508)
Med godkännande för TÜV
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum