Vi ställer om till elbilsladdning – privat och publikt

Fordonsflottan och transportsektorn ställer om snabbt och behovet av laddstationer bara ökar och ökar.

_________________________

Det kräver nya lösningar för laddning med kombination av både AC-laddning och DC-laddning, och därför även kombinationen med energilager. Vi hjälper till med val av produkter och stöttning inför installationerna.

Genom vår flexibla laddtjänster erbjuder vi även en betalningslösning på plats, inklusive support och övervakning av din anläggning. Oavsett behov hjälper vi er med alla kombinationer och skräddarsydda lösningar.

Nya krav på elbilsladdningen från 1 januari 2027

Den 1 januari 2027 börjar nya krav för elbilsladdningen att gälla inom EU. Förändringarna är kopplade till EU-förordningen AFIR och standarden ISO 15118-20 och påverkar vilka laddlösningar som kan användas vid nya installationer.

Förändringarna ska bidra till en enklare och mer användarvänlig laddning genom att bland annat:

  • Förbättrad kommunikation mellan bil och laddare
  • Smidigare identifiering
  • Tydligare prisinformation
  • Enklare betalningsmöjligheter

Vissa laddboxar ersätts inför de nya kraven


För dig som installerar innebär förändringarna att vissa av dagens laddboxar behöver ersättas av nya alternativ för installationer från den 1 januari 2027. Se vilka produkter som berörs och vilka alternativ som ersätter dom

LeverantörArtikelnummerProduktArtikelnummer på ersättareBenämning på ersättare
Zaptec2700394Zaptec Go Black2701265Zaptec Go 2
Charge Amps2700792Aura OCPP RCD2701587Charge Amps Aura 2
GARO2701000GARO Entity Pro 222700888,2700801,2700802Zaptec PRO, Ctek CC3i, Ctec CC3
GARO2701001GARO Entity Pro 2x222701587,2700805Charge Amps Aura 2, Ctek CC3 2x22
GARO2701029GARO Entity Compact 14 8M2700999Hager Witty 6,5m kabel
Charge Amps2700791Aura OCPP 4G RCD2701587Charge Amps Aura 2
Charge Amps2700224Halo 11 kW S OCPP2700889Charge Amps Luna
GARO2700955GARO Entity Home 14 5M-S2700999Hager Witty 6,5m Kabel

Skräddarsydda laddlösningar för kommersiella fastigheter

Vi jobbar med helhetslösningar med projektering, laddningshårdvara, stöttning genom hela planeringen och driftsättning för att säkerställa en installation som täcker alla behov. Resultatet blir en tillförlitlig elbilsladdning på en välplanerad anläggning med betalningslösning på plats, tillsammans med vår partners operatörstjänst. 

Vi samarbetar med Wattif och erbjuder deras operatörstjänst som innehåller allt du behöver – debitering, drift och support dygnet runt.

Wattif är Nordens största operatör av laddplatser, med allt ifrån bostadsrättsföreningar och kontor till hotell och logistikhallar som kunder. De finns i Norden, Storbritannien och Central-Europa och har fler än 40.000 laddplatser.

Vanliga frågor

Detta ingår i operatörstjänsten:

task_altPassar både för reserverade och oreserverade parkeringsplatser
task_altKundtjänst och teknisk support dygnet runt
task_altStarta laddningen med app, kreditkort, RFID eller nyckelkort
task_altAnvändarvänlig app
task_altValfri prissättning (fast/rörlig/spot)
task_altDebitering via app, kreditkort och RFID
task_altLaddintäkter hanteras via klientmedelskonto för hög säkerhet
task_altStatistik och analysverktyg för administratörer
task_altMöjlighet att ansluta betalterminal
Kontakta oss

Inför de nya EU-kraven på antal laddstolpar

Vi har alla produkter ni behöver!

Du känner säkert till det nya EU-direktivet för antal laddpunkter för nybyggda bostadshus och andra byggnader. Men visste du att det även finns retroaktiva krav som gäller för alla uppvärmda byggnader med fler än 20 parkeringsplatser?

Kom till oss så hjälper vi er – vi har bred kompetens och arbetar med alla marknadsledande leverantörer.

Se alla produkter

Smidig och hållbar depåladdning

Nu rustar Transportsektorn för laddinfrastruktur där depåladdning är en av de viktiga delarna. Allt för att skapa en smidig och hållbar laddning som kan göras utan onödig väntetid.

Du vet väl att vi både har produkterna och kunskapen att skräddarsy lösningar efter kundernas behov och framtid.

Se alla produkter inom DC-ladd

Vi har produkterna för både AC- och DC-laddning

Vi har alla produkter och tajta samarbeten med stora marknadsledande leverantörer som Garo, Charge Amps, CTEK, ABB och Zaptec.

Hittar du inte det du söker i vår webbshop?

Behöver du hjälp vid stora publika anläggningar. Kontakta din Rexelkontakt så hjälper vi dig.

Se alla butiker

Kategorier inom elbilsladdning

Vi hjälper dig!

Vi har stor expertis inom elbilsladdning och vägleder dig genom alla beslut, både för stora och små installationer.

Du kan alltid prata med din lokala säljare, men vill du ha hjälp av en av våra specialister - skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Kontakta oss