Laddbox CC3 22kW T2-uttag MID

Main media

Laddbox CC3 22kW. Ett Typ 2-uttag, MID-energimätare samt jordfelsbrytare (AC, DC). Stöd för ISO15118.

 
 

Produktbeskrivning

CHARGESTORM® CONNECTED 3 - Laddbox med ett 22kW Typ 2-uttag. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, jordfelsbrytare för AC- och DC-läckströmmar, samt stöd för ISO15118 och OCPP. Nätverksanslutning via Ethernet, Wi-Fi eller 4G (option). Laddboxen är enkel att installera, samt användarvänlig tack vare sina tydliga LED-symboler.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 28 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Elfordonsladdare

Bredd

282 mm

Höjd

449 mm

Djup

160 mm

Nominell anslutningseffekt

22 kW

Slagtålighet (IK)

IK10

Kapslingsklass (IP)

IP54

Antal laddningspunkter

1

Antal jordfelsbrytare typ A

1

Max. effekt per laddningspunkt

22 kW

Antal kontaktuttag typ 2

1

Med energimätare

Ja

Med inbyggd RFID-kortläsare

Ja

Nätverksanslutning via WiFi

Ja

DC-felströmsdetektering

Ja

OpenChargePointProtocoll (OCPP) version

2.0

Plug and charge (ISO 15118)

Ja

Laddkabel låsbar vid laddningsenhet

Ja

Nätverksanslutning via LAN

Ja

Med MID-kompatibel energimätare

Ja

Statisk lasthantering integrerad

Ja

Lämplig för dynamisk lasthantering

Ja

Anslutning installationssida

3-fas

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

27

UNSPSC

39121300

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-11-09

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st