Vanliga frågor om Wattif

Ja. Wattif arbetar med alla kommersiella fastighetsägare, men inte med privatpersoner.

Lösningen passar både reserverade och publika parkeringsplatser vid alla typer av kommersiella fastigheter, liksom vid bostadsrättsföreningar och andra liknande platser.

Ja. Wattifs kundsupport för både fastighetsägare och användare är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan.

Anläggningarna övervakas på distans dygnet runt.

Fastighetsägaren eller slutanvändaren betalar månadsavgiften för operatörstjänsten.

Wattif hanterar driftsättning, drift, service och support dygnet runt, alla dagar i veckan. Det kräver ingen tid och medför ingen kostnad för installatören.

Wattif kan uppgradera laddboxarna och ta över drift och support.

Tjänsten fungerar med alla OCPP-kompatibla laddare. Den är främst framtagen för laddare från:

 

  • Zaptec

  • Garo

  • CTEK

  • Charge Amps

Fastighetsägaren får en faktura från Wattif för månadsavgiften för infrastrukturen.

De som laddar betalar för sin laddning till Wattif. Wattif betalar sedan ut intäkterna från laddningen till fastighetsägaren, minus kostnaden för tjänsten.

Laddningen kan betalas via:

  • App
  • RFID
  • IMD
  • Kreditkort

Bindningstiden är 24 månader.

Ja. Fastighetsägaren kan få en administratörsinloggning och själv hantera delar av administrationen, till exempel:

  • Ändra priser
  • Ta ut statistik
  • Skapa rapporter

Man kan välja mellan:

  • Fast pris
  • Rörligt pris
  • Spotpris

Skicka ett mejl till: support.se@wattifev.com