Material hus/kapsling/stomme
Plast
Nominell anslutningseffekt
22 kW
Inspänning
230 till 400 V
Anslutningsbar ledararea
2.5 till 10 mm²
Antal jordfelsbrytare typ B
1
Max. effekt per laddningspunkt
22 kW
Antal kontaktuttag typ 2
1
Med inbyggd RFID-kortläsare
Ja
Nära fältkommunikation (NFC)
Ja
Nätverksanslutning via WiFi
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Nätverksaktiverad som master
Ja
DC-felströmsdetektering
Ja
Kontaktorsvetsdetektering
Ja
Export av laddningsloggar
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
1.6
Plug and charge (ISO 15118)
Ja
Nätverksaktiverad som extender
Ja
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Ja
Nätverksanslutning via LAN
Nej
Med MID-kompatibel energimätare
Nej
Statisk lasthantering integrerad
Ja
Lämplig för dynamisk lasthantering
Ja
Drift och konfiguration via app
Ja
Anslutning installationssida
3-fas
Överensstämmer med kalibreringslagen
Ja