Laddbox Dawn

Main media

Produktbeskrivning

Charge Amps Dawn – Smart och flexibel laddare

Charge Amps Dawn är en 22 kW AC-laddare med Typ 2-uttag, MID-certifierad och med inbyggd RCD typ B. Produkten levereras med kostnadsfri inbyggd 4G-uppkoppling (LTE-M) och omfattas av 5 års garanti.

Uppkoppling och kommunikation
Inbyggd LTE-M (4G) – för stabil molnuppkoppling.
LAN(via extern modul) eller WiFi – flexibla alternativ för nätverksanslutning.
OCPP 1.6 – kan kopplas direkt mot valfri OCPP-kompatibel molntjänst.
Charge Amps Cloud – ger tillgång till lastbalansering, fasbalansering och styrning via app.
API-integration – möjlighet att ansluta till externa CPMS-system.

Funktioner och framtidssäkring
Daisy chaining – möjlighet att kedjekoppla strömkabeln för större installationer.
För detta rekommenderas Installation Kit for Dawn (E-nr: 2700617).
Lastbalansering och fasbalansering – via Charge Amps Cloud tillsammans med Charge Amps Amp Guard eller Enegic.
Uppgraderingsbar till ISO 15118 – med extern modul, framtidssäkrar för Plug & Charge och V2G.
Konfiguration via app – smidigt via Charge Amps Installer App (Android/iOS), smartphone, surfplatta eller dator.

Registrera alltid produkten via Charge Amps Partner Portal: my.charge.space/partner

Enkel installation och hantering via Charge Amps Installer App.

Tekniska specifikationer

Elfordonsladdare

Bredd

250 mm

Höjd

378 mm

Djup

145 mm

Med display

Ja

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Nominell anslutningseffekt

22 kW

Slagtålighet (IK)

IK10

Frekvens

50 Hz

Kapslingsklass (IP)

IP54

Antal uttag CEE (IEC 60309)

0

Anslutningsbar ledararea

13 till 17.5 mm²

Antal laddningspunkter

1

Antal jordfelsbrytare typ A

0

Antal jordfelsbrytare typ B

1

Max. effekt per laddningspunkt

22 kW

Antal fordonskontakter typ 1

0

Antal fordonskontakter typ 1 CCS

0

Antal fordonskontakter typ 2

0

Antal fordonskontakter typ 2 CCS

0

Antal kontaktuttag typ 2

1

Antal fordonskontakter GB AC

0

Antal fordonskontakter GB DC

0

Antal kontaktuttag GB

0

Antal kontaktuttag typ 3

0

Antal fordonskontakter CHAdeMO

0

Antal hushållseluttag

0

Med energimätare

Ja

Med minibrytare (MCB)

Nej

Med stöd för IFTTT

Nej

Med inbyggd RFID-kortläsare

Ja

Nära fältkommunikation (NFC)

Nej

Nätverksanslutning via WiFi

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Mobil kommunikationsstandard 5G

Nej

Nätverksaktiverad som master

Nej

DC-felströmsdetektering

Ja

OpenChargePointProtocoll (OCPP) version

1.6

Plug and charge (ISO 15118)

Nej

Laddkabel låsbar vid laddningsenhet

Ja

Nätverksanslutning via LAN

Nej

Med MID-kompatibel energimätare

Ja

Statisk lasthantering integrerad

Ja

Lämplig för dynamisk lasthantering

Ja

Drift och konfiguration via app

Ja

Anslutning installationssida

3-fas

Överensstämmer med kalibreringslagen

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

130297

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

27

UNSPSC

26111700

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-01-26

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st