PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Zaptec Pro består av två delar: Laddbox+bakplatta (säljs separat 2700698).
Zaptec Pro är systemboxen som förenklar din installation och som innehåller all teknik du och kunden behöver. Integrerade säkringar och jordfelsbrytare Typ-B är inkluderat. Max effekt är 22kW vid 3-fasladdning och systemet hanterar last och fasbalansering automatiskt. Vid okänd last kan komplettering ske med en extern effektvakt. Uppkoppling sker via 4G LTE-m, WiFi eller PLC (Powerline). MID Klass B certifierad (EN 50470). Display som visar total energi (kWh). Teknisk utbildning krävs innan driftsättning är möjlig (Zaptec Academy).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Med display
Material hus/kapsling/stomme
Nominell anslutningseffekt
Typ av matningsspänning
Inspänning
Slagtålighet (IK)
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Anslutningsbar ledararea
Antal laddningspunkter
Antal jordfelsbrytare typ B
Max. effekt per laddningspunkt
Antal kontaktuttag typ 2
Med energimätare
Med minibrytare (MCB)
Med inbyggd RFID-kortläsare
Nära fältkommunikation (NFC)
Nätverksanslutning via WiFi
Nätverksaktiverad som master
DC-felströmsdetektering
Kontaktorsvetsdetektering
Export av laddningsloggar
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version
Plug and charge (ISO 15118)
Nätverksaktiverad som extender
Laddkabel låsbar vid laddningsenhet
Nätverksanslutning via LAN
Med MID-kompatibel energimätare
Statisk lasthantering integrerad
Lämplig för dynamisk lasthantering
Backend inkluderad
Drift och konfiguration via app
Anslutning installationssida
Överensstämmer med kalibreringslagen
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument