PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kontaktor, applikation: kontaktorer för motorer, kontaktorer upp till 170A, 3 poler, användningsområde: AC-1: icke-induktiva eller svagt induktiva laster, motståndsugnar, NAC-3: normala AC induktionsmotorer: start, stopp under körning, AC-4: Normal AC induktionsmotorer: start, låst axel, backning, joggning, anslutningsteknik: skruvplintar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal huvudkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal huvudkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V
Nominell ström le vid AC-1, 400 V
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Spänningstyp för manöver
Märkström Ie på AC-4, 400 V
Märkdriftström på AC-4, 400 V
Märkuteffekt (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument