PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Indline Sport Grid IP23 XXL Narrow 840, 22200lm, 150W, 30° spridn. 1587x308mm. L80 100.000h armatur samt drivdon.
Sportarmatur med olika spridningsvinklar eller asymmetrisk ljusbild optimal för t.ex. padelhallar. Bolltestad enligt VDE 0710-13 och levereras med förmonterat galler. Snabbplint i båda sidor för installation utan att öppna armaturen. Styrs via On/Off eller DALI/Push. On/Off kan justeras till lägre ljusflöde och effekt via DIP-switch. DALI möjliggör styrning av varje enskild armatur. Flera montagesätt: armaturskena, dikt tak, vägg eller vajer. Justerbart tak- och väggfäste som tillbehör
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Reflektorfärg
Ljusfördelning
Material reflektor
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning DALI
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för tillbehörslampa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Justerbar ljusfördelning
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum