Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
0
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
0
Märkström kontinuerlig Iu
400 A
Märkdriftspänning
380 till 415 V
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
50 kA
Kapslingsklass (IP) framsida
IP00
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
0
Integrerad motordrift
Nej
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Kabelklämma
Utförande som nödstoppsinstallation
Nej
Typ av kontrollelement
Långt vridhandtag
Utförande som huvudbrytare
Ja
Utförande som säkerhetsbrytare
Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare
Ja
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
180 kW
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
13 kA
Färg på manöverelement
Svart
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Nej
Lämplig för centralt frontmontage
Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Ja
Lämplig för mellanmontage
Nej
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
415 V
Spänningsutlösare valbar
Nej
Apparatbyggsätt
Inbyggnadsapparat i fastmontageteknik
Märkström vid AC-21, 400 V
400 A
Omkopplingseffekt vid 400 V
263 kW
Version med omkastad omkopplare
Nej
Märkström vid AC-23, 400 V
400 A