release_alert

PRISJUSTERING 1 JULI 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 juli 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  • Hem
  • Produkter
  • Varumärken
  • Tjänster
  • Vårt erbjudande
  • Hållbarhet
  • Aktuellt
Logga in
Tillbaka
  • Kabel (00-05, 48-49) Kabel (00-05, 48-49)
  • Elnätsmateriel (06-09) Elnätsmateriel (06-09)
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18) Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42) Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29) Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Industri, automation (31-40, 45) Industri, automation (31-40, 45)
  • Tele/data och säkerhet (50-63) Tele/data och säkerhet (50-63)
  • Belysning (70-83) Belysning (70-83)
  • Värme och komfort (85-94) Värme och komfort (85-94)
Visa alla kategorier Visa alla varumärken
  • Kabel (00-05, 48-49)
  • 00 - Kraftkabel
  • 01 - Styr- och elektronikkabel
  • 02 - Styr- och maskinkabel
  • 03 - Kopplingskabel
  • 04 - Installationskabel
  • 05 - Anslutnings- och gummikabel
  • 48 - Tele- och svagströmskabel
  • 49 - Data-, bus- och optokabel
  • Elnätsmateriel (06-09)
  • 06 - Elnätsmateriel och åskskydd
  • 07 - Kabeltillbehör
  • 08 - Kontaktpressning
  • 09 - El- och energimätare
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • 11 - Kabelstegar, ellister, kanaler och kabelvagnar
  • 12 - Snabbkopplade installationssystem
  • 13 - Närvaro- och rörelsedetektorer och kopplingsur
  • 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  • 15 - Fästmaterial
  • 17 - Fastighetsautomation
  • 18 - Strömställare och vägguttag
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  • 42 - Mätinstrument
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • 20 - Säkringar
  • 21 - Minibrytarsystem
  • 22 - Centralsystem IP20 - IP40
  • 23 - Centralsystem IP43 - IP65
  • 24 - Motorvärmare, tillfällig el och perilex
  • 25 - Apparatlådor/golv- och dataskåp
  • 26 - Flänsar och profilskenor
  • 28 - Kanalskensfördelning
  • 29 - Kopplingsplintar, kontaktdon, kanaler och märkmateriel
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Elbilsladdning
  • Solenergi
  • Energilager
  • Cykelladdning
  • Industri, automation (31-40, 45)
  • 31 - Motorskydd, brytare, strömställare
  • 32 - Kontaktorer och startapparater
  • 33 - Frekvensomriktare, mjukstartare
  • 35 - Motorer
  • 37 - Tryckknappar, signallampor, övriga manöverdon
  • 38 - Givare, vakter och övervakningsreläer
  • 40 - Reläer och Omvandlare
  • 45 - Programmerbara styrsystem
  • Tele/data och säkerhet (50-63)
  • 50 - Telenät och optomateriel
  • 51 - Datanät materiel
  • 52 - Strömförsörjning, UPS
  • 53 - Signalutrustningar och batterier
  • 55 - Nödsignalsystem
  • 57 - Telefoni
  • 58 - Porttelefon, lås, passagekontroll
  • 60 - Antennsystem
  • 62 - Ljud-, bild- och tidsdistribution
  • 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning
  • Belysning (70-83)
  • 70 - Interiörarmaturer
  • 72 - Industriarmaturer
  • 73 - Nödbelysning
  • 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  • 75 - Inredningsarmaturer
  • 76 - Bygg- och tillfällig arbetsplatsbelysning
  • 77 - Utomhusarmaturer och stolpar
  • 79 - Tillbehör och reservdelar
  • 81 – LED-moduler samt Konverterings-, utbytes- och ombyggnadssatser
  • 82 - LED ljuskällor
  • 83 - Ljuskällor
  • Julbelysning
  • Värme och komfort (85-94)
  • 85 - Elradiatorer, strålvärmare och termostater
  • 87 - Värme- och takfläktar, avfuktare
  • 89 - Värmekabel och reglerutrustning
  • 90 - Köksfläktar och spisplattor
  • 92 - Torkskåp
  • 93 - Bastu, ventilationsfläktar och värmeskåp
  • 94 - Handdukstorkar och småapparater
  1. breadcrumb-arrow
  2. Belysning (70-83) breadcrumb-arrow
  3. 73 - Nödbelysning breadcrumb-arrow
  4. Nödljusarmaturer LED breadcrumb-arrow
  5. Enkelbatteri /Stand alone breadcrumb-arrow
  6. 460493

Nödbelysningsarmatur LED 20M

 
Main media
 
Artikelnr:7343198
Tillv.art.nr:460493
ICON

Hänvisningsarmatur med inbyggt batteri LiFePO4, stomme i metall IP20 piktogram för de vanligaste utföranden medföljer

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

SAC-MINI-LED är en enkelsidig hänvisningsarmatur
för utanpåliggande montage. Piktogrammen
är enkelsidiga och det medföljer de vanliga Pil
höger, vänster och pil ner. Det medföljer även en
monteringsplatta för takmontage. Finns även för
centraliserat batteri (/CB)

Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 12 st
    1 Låda

Tekniska specifikationer

Hänvisningsbelysning

Monteringsmetod

Utanpåliggande

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Bredd

45 mm

Ledararea

1.5 mm²

Ytskydd

Pulverlackerad

Spänningstyp

AC

Lämplig för indikering

Inläggsblad/-platta

Typ av indikering

Enkelsidig

Antal poler

3

Längd

200 mm

Höjd/Djup

120 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med ljuskälla

Ja

Ljusfärg

Vit

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SAC-MINI-LED

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-04-30

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen