Elma PaintCheck®FN är en skikttjockleksmätare med integrerad prob. Instrumentet är det ideala instrumentet för mätning av skikttjocklek på ytbehandlingar, särskilt mjuka behandlingar, som t.ex. lackade ytbehandlingar, som är lagda på ett metalliskt underlag. Då instrumentet har två olika mätinställningar, ”F” & ”N”, kan instrumentet med fördel användas för mätning av skikttjocklek på vilket som helst metalliskt underlag, alltså både magnetiskt (F), och icke-magnetiskt (N).
Vid mätning i de två olika inställningarna, skall man ta hänsyn till följande:
Mätning i F-läge, alltså där underlaget består av en magnetisk metall (järn och stål) krävs det att själva ytbehandlingen är icke-magnetisk, som t.ex. målning, lack, emalj, plast, gummi, glas, aluminium, bly, koppar, mässing, zink och tenn.
Mätning i N-läge, alltså där underlaget utgörs av en icke-magnetisk metall (t.ex. aluminium, alu.-legeringar, koppar, mässing, zink, m.m.), krävs det att ytbehandlingen är elektriskt isolerande eller icke ledande, som t.ex. målning, lack, emalj, plast, gummi, glas, keramik och anodiserade ytbehandlingar.
Elma PaintCheck®FN är en skikttjockleksmätare primärt för mätning på mjuka ytbehandlinger, såsom lack och målning. Det är inte bara ytbehandlingens tjocklek du kan mäta med Elma PaintCheck®FN, du kan också se om man vid reparationsarbete på bilar eller annat, använts myckel spackel, eller om ytbehandlingen är ojämnt fördelad.
Min. godstjocklek för magnetiska underlag är 0,75 mm, medan den för inte magnetiska material är 0,25 mm. Elma PaintCheck®FN eminenta probdesign, gör att den kan användas på svängda ytor med en radie ner till 25 mm (konvex). Elma PaintCheck®FN kan visa skikttjockleken i både µm och mils.
Elma PaintCheck®FN levereras komplett i en väska innehållande: en 189 µm plastfolie, en järn och en aluminium kontrollplatta, samt batterier och manual.