Monteringsmetod
Infällt montage
Sammansättning
Baselement med centrumplatta
Manövreringsmetod
Vrid-/Tryckknapp
Typ av anslutning
Skruvklämma
Frekvensområde
50 till 60 Hz
Typ av last
Kapacitiv belastning
Typ av fastsättning
Montering med klo och skruv
RAL-nummer (liknande)
9003
Kan användas med rörelsesensor
Nej
Kan användas med överföringsknapp
Nej
Kan användas med infrarödknapp
Nej
Kan användas med närvaroindikator
Nej
Kan användas med knapp
Ja
Kan användas med tidsomkopplare/timer
Nej
Lämplig för kapslingsklass (IP)
IP20
Ledararea
1.5 till 2.5 mm²
Dimning bakkant (phase cut-off)
Ja
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa
29 mm
Appstyrning via Bluetooth
Nej
Märkeffekt Resestiv last
3 till 370 W
Märkeffekt Kapacitiv last
3 till 370 VA
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
Kompatibel med Google Assistant
Nej
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
Max. växlingseffekt LED
200 W
Minsta ljusstyrka kan regleras
Nej