PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Strömförsörjning 20W för DIN skena med universell AC-ingång. Har skydd för kortslutning, överbelastning, överspänning och övertemperatur. Kylning genom fri konvektion. Monteras på DIN-skena TS-35/7.5 eller 15. Är UL 508-godkänd (industriell utrustning) och har LED-indikator för ström på. 100% full belastning burn-in test. Fast switchfrekvens på 100 kHz. Spänning: DC 24V Max ström: 1A Max effekt: 24W Input: 85 – 264 VAC eller 120 – 370 VDC Mått: 22,5 x 90 x 100 mm (LxBxH) Vikt: 0,19kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Inbyggnadshöjd
Effektförbrukning
Inbyggnadsbredd
Lämplig för elcentral (normutförande)
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Kortslutningssäker
Max. utgångsström 1
Max. utgångsström 2
Max. utgångsström 3
Nominell utgångsspänning 1
Nominell utgångsspänning 2
Nominell utgångsspänning 3
Nominellt värde utström 1
Nominellt värde utström 2
Nominellt värde utström 3
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum