2. Kundprojekt Färjestaden - Laddbilar drivna på solenergi
Kundprojekt_generisk_1200x100.png
Start Färjestaden

Ta ett dopp i Kalmarsund och ladda elbilen samtidigt

Öland kallas solen och vindarnas ö och är perfekt plats för solenergi. Det har Magnus Yngvesson tagit fasta på. Han har låtit installera solpaneler på en stor fastighet i Färjestaden och han erbjuder också elbilsladdning för badgäster.

Strax söder om brofästet på Öland ligger Talluddens badplats. Närheten till Färjestaden, äventyrsgolf och varierande miljö med både gräs och sand, pool och havsbad, gör att det är ett populärt utflyktsmål för badgäster. Numera kan turisterna och andra besökare också ladda sin elbil i närheten med grön el från solpaneler.

Magnus Yngvesson äger fastigheten som ligger bakom macken i Färjestaden. Han berättar att han länge velat installera solenergi och elbilsladdning och i år hade han möjlighet göra investeringen. En bidragande orsak till att det äntligen blev av var de allt högre elpriserna.
- Jag är väldigt nöjd med installationen. Den kalkyl som Rexel gjorde var till och med i underkant. Det var sagt att anläggningen skulle generera ungefär 6000 kW i maj, men det blev 8000 kW, säger Magnus Yngvesson.

Åtta elbilsladdare redo för badgäster

Nu hoppas han många badgäster ska hitta till de fyra Charge Amps-laddarna med dubbla uttag som sitter på väggen på fastigheten bakom Circle K i Färjestaden. I fastigheten finns ett gym och två kontorsytor. Installationen av solanläggningen och elbilsladdarna gjordes av företaget Mesab. Simon Englund är montör på Mesab och han berättar att jobbet gick snabbt och smidigt.
- För att vara en så pass stor anläggning, 192 solpaneler, tycker jag det gick fort. Takläggarna gjorde sitt jobb på bara en och halv dag till exempel.
Planeringen är viktig, att göra beräkningar och att ha alla grejer på plats.
- Det gäller att ha koll på materialåtgång, leveranstider och att till exempel beställa kablaget i förväg. Vi på Mesab har gjort många installationer av solenergi och elbilsladdning så vi har bra erfarenhet.

Niclas Pettersson, projektör solenergi och elbilsladdning på Rexel, håller med Simon att installationen i Färjestaden gick väldigt bra.
- Det är många inblandade i ett sådant här stort projekt, men alla samarbetade bra. När alla hjälps åt blir det ett bra resultat, säger Niclas och lägger till:
- Kan man också få till en snygg installation med hjälp av diverse kanaler till laddboxar, trådstegar för solkablage och en noggrann utmätning kan det bli riktigt fint.

Solenergi perfekt på Öland

Magnus Yngvesson driver också ett plattsättningsföretag med butik, Kakelcenter på Öland. Om han ägt även den fastigheten hade han installerat solceller även där säger han.
- Kunde jag hyra någons tak hade jag gärna låtit installera solpaneler på fler tak. På Öland skiner solen ofta så det passar perfekt för solenergi.Responsive image

Rexel levererade:

  • 4 Charge Amps Aura med totalt 8 uttag
  • Betaltjänst publik Rexolution (Laddkoll)
  • Enegic lastbalanseringsmätare för att skydda huvudsäkringen i fastigheten
  • Solcellsanläggning med 192 st. 380W solpaneler med en 60kW Huawei växelriktare som beräknas producera ca 66 400 kWh per år

Om Mesab

Mesab Mörbylånga Elservice AB är en familjeägd elfirma som startade 1988 och arbetar med allt inom elinstallationer. Företaget har kunder över hela Öland och i Kalmar med omnejd.Responsive image

Text och foto: Petra Lodén