Sjöbo satsar djärvt på egen el

Fastighetsbolaget Sjöbohem har under 2021 driftsatt en modern testanläggning som består av ett system av solpaneler, vätgastank och batterilagring.

Det kommunala fastighetsbolaget Sjöbohem i Skåne har som mål att bli självförsörjande på el och vara helt fossilfria 2030. Under många år har bolaget investerat i teknik och optimerat alla system.

- Men så nådde vi en punkt när det inte gick att optimera mera, säger Kent Tillberg förvaltningschef på Sjöbohem. Då föddes tanken att satsa på att producera egen energi.

- Genom att äga hela kedjan får vi kontroll på den miljöbelastning vi har i vår verksamhet. Sagt och gjort.

Kent Tillberg drog igång ett omfattande projekt med många olika parter inblandade. Våren 2021 var det dags för drift och nu väntar han spänt på hur det ska gå under den kalla årstiden. Sjöbhoems system består av solpaneler och ett lagringssystem som består av vätgastankar för långsiktig lagring av energi och batterier för att balansera effekttoppar. Det är ett ambitiöst projekt med många experter inblandade och många olika tekniska lösningar som ska samverka. Det har inte varit helt lätt att få ihop alla pusselbitar.

- Vi visste vad vi ville, sedan gällde det att lägga pussel för att hitta det mest optimala för fastigheten och pussla ihop de olika aktörerna. Många är nischade och vill sälja sin del, men jag som förvaltare måste se till helheten, säger Kent och fortsätter.

- Samarbetet har fungerat bra med alla parter. När jag har förklarat konceptet har alla insett sambanden och hur de samverkar med de andra. Vi bygger och testar och får på så sätt erfarenhet. Vi har gjort en del misstag, men det är av misstagen man lär sig. Misstag är inga problem, bara du inte gör om dom. Man kanske till och med snubblar över något ännu bättre.

Ferroamp plattar ut kurvan

Företaget Ferroamp har levererat batterier och produkten EnergyHub som kopplar samman Sjöbohems energisystem och där syftet är att balansera effekttoppar.

- En kontorsfastighet har en jämn konsumtion med extrema effekttoppar. Lastkurvan ser ut som en bulle under kontrostid, säger Mats Karlström, affärsutecklare på Ferroamp. Men om fastigheten är kopplad till laddplatser kan effektkontroll med smart styrning och batterier vara effektiv. Den testanläggning som Sjöbohem installerat kommer förändras och utvecklas och man kan då dra nytta av Ferroamps batteri- och hublösning.

- Generellt gör ett batteri bäst ekonomisk nytta i fastigheter med korta och intensiva effekttoppar och ett batteri är det bästa alternativet vid backup-drift om elnätet går ner. Flerfamiljshus skapar däremot en relativ kort och återkommande effekttopp varje kväll när det normalt konsumeras el från många lägenheter. Ett batteri med uthållighet över 2-3 timmar kan då erbjuda en kostnadseffektiv effektkontroll. Dessutom lägger ofta fastighetsägare till allt fler laster, till exempel laddstolpar.

- Då är rekommendationen att man ska gräva ned mer kabel för att klara effektkraven. Det är här Ferroamps lösningar kan göra stor nytta. Istället för att gräva ned kabel som kan vara kostsamt och sämre för miljön kan man styra fastigheten så att ett batteri fyller i det som befintliga kablar är dimentionerade för. Genom att göra en uppgradering där man styr laddning av batterier till toppar så betalar sig ett batteri snabbt, säger Mats Karlström.

Han jämför med en varmvattenberedare i en villa för att förtydliga. Vi värmer vatten i varmvattenberedaren och blandar med kallvatten för att styra vattentemperautren för det vi vill göra. EnergyHub blandar på ett liknande sätt automatiskt el från elnätet med den lagrade energin i batteriet för att kontrollera effektuttaget. Vi värmer inte vattnet varje gång vi ska duscha. Och vi blandar lagrad värme med kallvatten. Så fungerar Ferroamps batterier: de laddas över en längre tid, när lasten är låg, och blandar lagrad energi med el från nätet.

- Min rekommendation är att göra en systemanalys. Först då kan man förstå hur batteriet tar hand om kortvariga och repetitiva effekttoppar. Man fyller batteriet med energi när det är liten belastning. Nyttan kommer med hur du använder batteriet. Man måste tänka om! Hur du använder, när du använder. Batteriet ska inte i första hand lagra överskottsel.

- Jag tror det är svårt att få till den beteendeförändringen som krävs för att kapa effekttoppar. Det är bättre att låta tekniken göra jobbet istället genom att platta ut kurvan, säger Mats Karlström.

Imponerande anläggning med vätgas, solpaneler och batterier.

Så här berättar Andrée Wickman, regionssäljare på Rexel om projektet:

- När jag träffade Kent Tillberg på Sjöbohem kände jag direkt att det här projektet kommer bli intressant. Efter en diskussion där jag fick höra alla idéer och önskemål som Kent hade visste jag att det fanns bara en leverantör på marknaden som kunde lösa detta - Ferroamap.

Kent pratade om att tillverka vätgas med likström och kanske i framtiden driva belysningen i fastigheten med likström. Önskemålet från Sjöbohems sida var att bli helt självproducerande och ha en hög elproduktion på sommarhalvåret som de sedan skulle lagra i vätgas. Kent förklarade att de skulle behöva ett traditionellt energilager som snabbt skulle kunna ta effekttoppar eller korta urladdningar. Valet föll på Ferroamps större Pylontech energilager på 25,9 kWh. Uppe på fastighetens tak monterades 803 solpaneler, 335 Wp, totalt 269 kWp. Från solcellerna går DC-kablaget ned till 42 SSO:er, ett DC-nät där ström kan hämtas till både laddning av batterier och produktion av vätgas. Överskott av ström åker vidare till de så kallade Energyhubbarna som sköter konverteringen DC/AC och matar ut ström i fastigheten på AC-sidan.

Det är en mäktig syn när man är på plats. En hel vägg full av solsträngsoptimerare som skördar strömmen från solcellerna och sedan matar ut det i fastighetens DC-nät. Sjöbohems installatör har verkligen gjort ett imponerade jobb. Rexel levererar många solanläggningar per år till våra kunder, men jag kan säga att detta ar ett av de mest intressanta projekten vi har varit involverade i. Jag tror vi kommer se mer av detta i framtiden, och redan nu märker vi en kraftigt ökande försäljning på energilager.

Det är en mäktig syn när man är på plats, en hel vägg full av solsträngsoptimerare som skördar strömmen från solcellerna och sedan matar ut det i fastighetens DC-nät. Sjöbohoems installatör har verkligen gjort ett imponerade jobb.RExel levererar många solanläggningar per år till våra kunder, men jag kan säga att detta var ett av de mest intressanta projekten vi har varit involverade i. Jag tror vi kommer se mer av detta i framtiden, och redan nu märker vi en kraftig ökande försäljning av eneriglager.

Rexel levererade:

803 st. 335Wp-paneler vilket ger en effekt på 269 kWp.
42 st. SSO:er (solsträngsoptimerare), 25,9 kWh batteri.
10 st. 28 kW Energyhub (växelriktare) från Ferroamp.

ferroamp

Det svenska, innovativa företaget Ferroamp är verksamt inom mijöteknik, cleantech och noterat på Stockholmsbörsen. Företaget erbjuder lösningar för effektoptimering, mätning, styrning och fasbalansering för villor, flerfamiljsbostäder, kommersiella fastigheter och industrier. Produkten EnergyHub kopplar samman solceller, elbilsladdning och energilagring med ett likströmsnät.

Ferroamps Solsträngsoptimerare, SSO, används för att ansluta solceller till EnergyHubsystemet. Ferroamp erbjuder Nilars svenska miljöklassade batterier och litiumjonbatterier. EnergyHub-systemet är också kompatiblet med flera olika batteritillverkare.

Text:Petra Lodén Foto: Apelöga