release_alert

PRISJUSTERING 1 OKT 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 oktober att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter
Varumärken
Tjänster
Vårt erbjudande
Hållbarhet
Aktuellt
  • Kabel (00-05, 48-49)
  • 00 - Kraftkabel
  • 01 - Styr- och elektronikkabel
  • 02 - Styr- och maskinkabel
  • 03 - Kopplingskabel
  • 04 - Installationskabel
  • 05 - Anslutnings- och gummikabel
  • 48 - Tele- och svagströmskabel
  • 49 - Data-, bus- och optokabel
  • Elnätsmateriel (06-09)
  • 06 - Elnätsmateriel och åskskydd
  • 07 - Kabeltillbehör
  • 08 - Kontaktpressning
  • 09 - El- och energimätare
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • 11 - Kabelstegar, ellister, kanaler och kabelvagnar
  • 12 - Snabbkopplade installationssystem
  • 13 - Närvaro- och rörelsedetektorer och kopplingsur
  • 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  • 15 - Fästmaterial
  • 17 - Fastighetsautomation
  • 18 - Strömställare och vägguttag
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  • 42 - Mätinstrument
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • 20 - Säkringar
  • 21 - Minibrytarsystem
  • 22 - Centralsystem IP20 - IP40
  • 23 - Centralsystem IP43 - IP65
  • 24 - Motorvärmare, tillfällig el och perilex
  • 25 - Apparatlådor/golv- och dataskåp
  • 26 - Flänsar och profilskenor
  • 28 - Kanalskensfördelning
  • 29 - Kopplingsplintar, kontaktdon, kanaler och märkmateriel
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Elbilsladdning
  • Solenergi
  • Energilager
  • Cykelladdning
  • Industri, automation (31-40, 45)
  • 31 - Motorskydd, brytare, strömställare
  • 32 - Kontaktorer och startapparater
  • 33 - Frekvensomriktare, mjukstartare
  • 35 - Motorer
  • 37 - Tryckknappar, signallampor, övriga manöverdon
  • 38 - Givare, vakter och övervakningsreläer
  • 40 - Reläer och Omvandlare
  • 45 - Programmerbara styrsystem
  • Tele/data och säkerhet (50-63)
  • 50 - Telenät och optomateriel
  • 51 - Datanät materiel
  • 52 - Strömförsörjning, UPS
  • 53 - Signalutrustningar och batterier
  • 55 - Nödsignalsystem
  • 57 - Telefoni
  • 58 - Porttelefon, lås, passagekontroll
  • 60 - Antennsystem
  • 62 - Ljud-, bild- och tidsdistribution
  • 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning
  • Belysning (70-83)
  • 70 - Interiörarmaturer
  • 72 - Industriarmaturer
  • 73 - Nödbelysning
  • 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  • 75 - Inredningsarmaturer
  • 76 - Bygg- och tillfällig arbetsplatsbelysning
  • 77 - Utomhusarmaturer och stolpar
  • 79 - Tillbehör och reservdelar
  • 81 – LED-moduler samt Konverterings-, utbytes- och ombyggnadssatser
  • 82 - LED ljuskällor
  • 83 - Ljuskällor
  • Julbelysning
  • Värme och komfort (85-94)
  • 85 - Elradiatorer, strålvärmare och termostater
  • 87 - Värme- och takfläktar, avfuktare
  • 89 - Värmekabel och reglerutrustning
  • 90 - Köksfläktar och spisplattor
  • 92 - Torkskåp
  • 93 - Bastu, ventilationsfläktar och värmeskåp
  • 94 - Handdukstorkar och småapparater
Hem
/
Kabel (00-05, 48-49)
/
00 - Kraftkabel
/
Kraftkabel 12 kV
/
AXCE-LT 12 kV
/
120178003

AXCE 1X95/25 LT 12KV

 
Main media
 
Artikelnr:
0075240
content_copy
Tillv.art.nr:
120178003
content_copy
EAN:
7394479016864
content_copy

Enledarkabel för fast förläggning i mark, vatten och rör. Montagevänlig vid låga temperaturer.Brandklassad.

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Enledarkabel för fast förläggning i mark, vatten
och rör. Montagevänlig vid låga temperaturer.
Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Kraftkabel >= 1 kV, för fast installation

Längd

1 m

Nominell ledararea

95 mm²

Partmärkning

Ingen

Blymantling

Nej

Märkspänning U

10 kV

Färg yttre mantel

Svart

Ledarform

Rund

Material ledare

Aluminium

Kategori ledare

Klass 2 = Fåtrådig

Laminerad mantling

Nej

Fiberoptikelement

Nej

Märkspänning U0

6 kV

Antal ledare/kärnor

1

Längsvattentäta ledare

Ja

Max. tillåten temperatur ledare

90 °C

Ytterdiameter (ca)

26 mm

Ledande beläggning

Nej

Ledaryta

Blank

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Enkelledare 12 kV

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

00

UNSPSC

26121600

Serie

AXCE-LT 12 kV

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-11-05

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen