release_alert

PRISJUSTERING 1 OKT 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 oktober att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter
Varumärken
Tjänster
Vårt erbjudande
Hållbarhet
Aktuellt
  • Kabel (00-05, 48-49)
  • 00 - Kraftkabel
  • 01 - Styr- och elektronikkabel
  • 02 - Styr- och maskinkabel
  • 03 - Kopplingskabel
  • 04 - Installationskabel
  • 05 - Anslutnings- och gummikabel
  • 48 - Tele- och svagströmskabel
  • 49 - Data-, bus- och optokabel
  • Elnätsmateriel (06-09)
  • 06 - Elnätsmateriel och åskskydd
  • 07 - Kabeltillbehör
  • 08 - Kontaktpressning
  • 09 - El- och energimätare
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • 11 - Kabelstegar, ellister, kanaler och kabelvagnar
  • 12 - Snabbkopplade installationssystem
  • 13 - Närvaro- och rörelsedetektorer och kopplingsur
  • 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  • 15 - Fästmaterial
  • 17 - Fastighetsautomation
  • 18 - Strömställare och vägguttag
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  • 42 - Mätinstrument
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • 20 - Säkringar
  • 21 - Minibrytarsystem
  • 22 - Centralsystem IP20 - IP40
  • 23 - Centralsystem IP43 - IP65
  • 24 - Motorvärmare, tillfällig el och perilex
  • 25 - Apparatlådor/golv- och dataskåp
  • 26 - Flänsar och profilskenor
  • 28 - Kanalskensfördelning
  • 29 - Kopplingsplintar, kontaktdon, kanaler och märkmateriel
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Elbilsladdning
  • Solenergi
  • Energilager
  • Cykelladdning
  • Industri, automation (31-40, 45)
  • 31 - Motorskydd, brytare, strömställare
  • 32 - Kontaktorer och startapparater
  • 33 - Frekvensomriktare, mjukstartare
  • 35 - Motorer
  • 37 - Tryckknappar, signallampor, övriga manöverdon
  • 38 - Givare, vakter och övervakningsreläer
  • 40 - Reläer och Omvandlare
  • 45 - Programmerbara styrsystem
  • Tele/data och säkerhet (50-63)
  • 50 - Telenät och optomateriel
  • 51 - Datanät materiel
  • 52 - Strömförsörjning, UPS
  • 53 - Signalutrustningar och batterier
  • 55 - Nödsignalsystem
  • 57 - Telefoni
  • 58 - Porttelefon, lås, passagekontroll
  • 60 - Antennsystem
  • 62 - Ljud-, bild- och tidsdistribution
  • 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning
  • Belysning (70-83)
  • 70 - Interiörarmaturer
  • 72 - Industriarmaturer
  • 73 - Nödbelysning
  • 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  • 75 - Inredningsarmaturer
  • 76 - Bygg- och tillfällig arbetsplatsbelysning
  • 77 - Utomhusarmaturer och stolpar
  • 79 - Tillbehör och reservdelar
  • 81 – LED-moduler samt Konverterings-, utbytes- och ombyggnadssatser
  • 82 - LED ljuskällor
  • 83 - Ljuskällor
  • Julbelysning
  • Värme och komfort (85-94)
  • 85 - Elradiatorer, strålvärmare och termostater
  • 87 - Värme- och takfläktar, avfuktare
  • 89 - Värmekabel och reglerutrustning
  • 90 - Köksfläktar och spisplattor
  • 92 - Torkskåp
  • 93 - Bastu, ventilationsfläktar och värmeskåp
  • 94 - Handdukstorkar och småapparater
Hem
/
Kabel (00-05, 48-49)
/
00 - Kraftkabel
/
Kraftkabel 24 kV
/
AXQJ-TT 24kV
/
20217599-0

AXQJ-TT Pure 1x630/50 24kV

 
Main media
 
Artikelnr:
0080170
content_copy
Tillv.art.nr:
20217599-0
content_copy
ICON

AXQJ-TT Pure 1x630/50 24kV

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

AXQJ-TT Pure är en CPR-klassad halogenfri, flamskyddad distributionskabel för användning inom- och utomhus i 3-fas förband. Kabeln är självslocknande och vid händelse av brand är den lilla, tunna, ljusa rök som utvecklas icke-korrosiv samt fri från dioxiner. Öppen fast förläggning inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. Kabeln är radiellt vattentät samt längsvattentät vilket ger extra trygghet i ett längre perspektiv. Kan plöjas med försiktighet.
Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Kraftkabel >= 1 kV, för fast installation

Nominell ledararea

50 mm²

Material kärnisolering

PO (polyolefin)

Partmärkning

Ingen

Vikt

3447 kg/km

Blymantling

Nej

Biledare

Nej

Märkspänning U

20 kV

Färg yttre mantel

Svart

Ledarform

Rund

Material ledare

Aluminium

Material yttre mantel

PO (polyolefin)

Kategori ledare

Klass 2 = Fåtrådig

Laminerad mantling

Ja

Fiberoptikelement

Nej

Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering

-20 till 60 °C

Antal extraledare

0

Inre ledande skikt

Ja

yttre ledande skikt

Ja

Längsvattentät skärm

Ja

Märkspänning U0

12 kV

Skärm

Ja

Antal ledare/kärnor

1

Längsvattentäta ledare

Ja

Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare

50 mm²

Lämplig för markförläggning

Ja

Halogenfri (IEC 60754-2)

Ja

Koncentrisk ledare

Koppar

Bredd kabel (ca)

51.5 mm

Höjd kabel (ca)

51.5 mm

Röktäthet (EN IEC 61034-2)

Ja

Max. tillåten temperatur ledare

90 °C

Ytterdiameter (ca)

51.5 mm

Ledande beläggning

Nej

Ledaryta

Blank

Kabeln tvärvattentät

Ja

Brandklass (EN13501-6)

Dca

Rökutveckling (EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)

d2

Syrahalt (EN 13501-6)

a1

Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation

515 mm

Specifikation kärnisolering

XLPE (VPE)

Specifikation material yttre mantel

PE (polyeten)

Kabelgeometri

Rund

Märkning ledare (HD 308 S2)

Nej

Lämplig som mellanspänningskabel

Ja

Flamskydd (IEC 60332-1-2)

Ja

Halogenfri (IEC 60754-1)

Ja

Halogenfri (IEC 60754-3)

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

AXQJ-TT Pure 24 kV

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

00

UNSPSC

26121600

Serie

AXQJ-TT Pure

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-06-01

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen