Nominell ledararea
300 mm²
Material kärnisolering
PO (polyolefin)
Material ledare
Aluminium
Material yttre mantel
PO (polyolefin)
Kategori ledare
Klass 2 = Fåtrådig
Armering/Förstärkning
Ingen
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
-20 till 40 °C
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
-60 °C
Längsvattentäta ledare
Ja
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare
35 mm²
Lämplig för markförläggning
Ja
Halogenfri (IEC 60754-2)
Ja
Koncentrisk ledare
Koppar
Röktäthet (EN IEC 61034-2)
Nej
Max. tillåten temperatur ledare
90 °C
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404
Nej
Brandklass (EN13501-6)
Ingen
Rökutveckling (EN 13501-6)
Ingen
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Ingen
Syrahalt (EN 13501-6)
Ingen
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
410 mm
Specifikation kärnisolering
XLPE (VPE)
Specifikation material yttre mantel
PE (polyeten)
Resistans ledare vid 20°C
0.1 Ohm/km
Märkning ledare (HD 308 S2)
Nej
Lämplig som installationskabel
Nej
Certifierad för fartygsinstallationer
Nej
Lämplig som mellanspänningskabel
Ja
Lämplig som högspänningskabel
Nej
Certifierad som flygplatsbelysningskabel
Nej
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EN 50200 Annex E)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-21, Cat A F/R)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-23, Cat B)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C)
Nej
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D)
Nej
Halogenfri (IEC 60754-1)
Ja
Halogenfri (IEC 60754-3)
Ja
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-1)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-2)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-3)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EN 50200)
Ingen
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (BS 6387 CWZ)
Nej
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (BS 8434-2)
Nej
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (BS 8491)
Nej