release_alert

PRISJUSTERING 1 OKT 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 oktober att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter
Varumärken
Tjänster
Vårt erbjudande
Hållbarhet
Aktuellt
  • Kabel (00-05, 48-49)
  • 00 - Kraftkabel
  • 01 - Styr- och elektronikkabel
  • 02 - Styr- och maskinkabel
  • 03 - Kopplingskabel
  • 04 - Installationskabel
  • 05 - Anslutnings- och gummikabel
  • 48 - Tele- och svagströmskabel
  • 49 - Data-, bus- och optokabel
  • Elnätsmateriel (06-09)
  • 06 - Elnätsmateriel och åskskydd
  • 07 - Kabeltillbehör
  • 08 - Kontaktpressning
  • 09 - El- och energimätare
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • 11 - Kabelstegar, ellister, kanaler och kabelvagnar
  • 12 - Snabbkopplade installationssystem
  • 13 - Närvaro- och rörelsedetektorer och kopplingsur
  • 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  • 15 - Fästmaterial
  • 17 - Fastighetsautomation
  • 18 - Strömställare och vägguttag
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  • 42 - Mätinstrument
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • 20 - Säkringar
  • 21 - Minibrytarsystem
  • 22 - Centralsystem IP20 - IP40
  • 23 - Centralsystem IP43 - IP65
  • 24 - Motorvärmare, tillfällig el och perilex
  • 25 - Apparatlådor/golv- och dataskåp
  • 26 - Flänsar och profilskenor
  • 28 - Kanalskensfördelning
  • 29 - Kopplingsplintar, kontaktdon, kanaler och märkmateriel
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Elbilsladdning
  • Solenergi
  • Energilager
  • Cykelladdning
  • Industri, automation (31-40, 45)
  • 31 - Motorskydd, brytare, strömställare
  • 32 - Kontaktorer och startapparater
  • 33 - Frekvensomriktare, mjukstartare
  • 35 - Motorer
  • 37 - Tryckknappar, signallampor, övriga manöverdon
  • 38 - Givare, vakter och övervakningsreläer
  • 40 - Reläer och Omvandlare
  • 45 - Programmerbara styrsystem
  • Tele/data och säkerhet (50-63)
  • 50 - Telenät och optomateriel
  • 51 - Datanät materiel
  • 52 - Strömförsörjning, UPS
  • 53 - Signalutrustningar och batterier
  • 55 - Nödsignalsystem
  • 57 - Telefoni
  • 58 - Porttelefon, lås, passagekontroll
  • 60 - Antennsystem
  • 62 - Ljud-, bild- och tidsdistribution
  • 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning
  • Belysning (70-83)
  • 70 - Interiörarmaturer
  • 72 - Industriarmaturer
  • 73 - Nödbelysning
  • 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  • 75 - Inredningsarmaturer
  • 76 - Bygg- och tillfällig arbetsplatsbelysning
  • 77 - Utomhusarmaturer och stolpar
  • 79 - Tillbehör och reservdelar
  • 81 – LED-moduler samt Konverterings-, utbytes- och ombyggnadssatser
  • 82 - LED ljuskällor
  • 83 - Ljuskällor
  • Julbelysning
  • Värme och komfort (85-94)
  • 85 - Elradiatorer, strålvärmare och termostater
  • 87 - Värme- och takfläktar, avfuktare
  • 89 - Värmekabel och reglerutrustning
  • 90 - Köksfläktar och spisplattor
  • 92 - Torkskåp
  • 93 - Bastu, ventilationsfläktar och värmeskåp
  • 94 - Handdukstorkar och småapparater
Hem
/
Kabel (00-05, 48-49)
/
05 - Anslutnings- och gummikabel
/
0515470

H1Z2Z2-K 6 MM² RÖD X200

 
Main media
 
Artikelnr:
0515470
content_copy
Tillv.art.nr:
0515470
content_copy

OBS! 0515470 H1Z2Z2-K Solcellskabel 6 mm² i löpmeter säljs endast i butik. Hel längd säljs på webben, se 0515477

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

OBS! 0515470 H1Z2Z2-K Solcellskabel 6 mm² i löpmeter säljs endast i butik. Hel längd säljs på webben, se 0515477

xWire är Pmflex sortiment med metermärkt kabel i box. Förpackningen passar utmärkt för servicebilar och i butiker med kapning samt vid servicejobb och på byggen där kabel och box behöver vara stryktåliga och väderbeständiga. Förpackningen är användarvänlig och tillverkad av 100% återvinningsbar plast. H1Z2Z2-K kabeln har runda mångtrådiga kopparledare med dubbel färgad halogenfri isolering.
Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Lista

05

UNSPSC

26121600

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen