Gatubelys.central GBC 6338

Main media

Förmonterad belysningscentral, med mätartavla och kontaktor. Markfundament ingår. 400 V, 63 A.

 
 

Produktbeskrivning

Passande säkring DIII. Serviskabeln ansluts på plint för kabel med max ledararea 50 mm². Kompletteras med utgående grupper efter behov. Styrning av utgående grupper görs med en omkopplare för PROV-0-DRIFT. Ljusrelä eller annan styrning ansluts via inbyggt hjälprelä. Enkelt att komplettera med serviceuttag med jordfelsbrytare. Går att bygga med plats för ostyrda utgående grupper. Skyddsnivå skåp IP34D.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kabelskåp

Märkström

63 A

Märkspänning

400 V

Färg

Övrigt

Bredd

600 mm

Höjd

1800 mm

Djup

220 mm

Med monteringsplatta

Nej

Ytskydd

Förzinkad

Antal poler

4

Material

Stål

Montering

Pelare (markmonterad)

Fot

Ja

Med jordning

Nej

Utrustad med samlingsskena

Ja

Skyddsnivå samlingsskena

IP20

Utrustad med kontakter

Ja

Inklusive golvplatta

Nej

Skåp skyddsnivå (IP)

IP34

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

GBC 6338

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

07

UNSPSC

39121100

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-01-17

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st