EM3570-serien erbjuder trefasiga DIN-skenmonterade energimätare som är anpassade för noggrann kostnadsfördelning och undermätning. EM3570A-modellerna är utformade för att användas uteslutande med Rogowski-spole-CT:er där integratorn och strömförsörjningen för CT:erna är inbyggda i mätaren. Ströminmatning från 20 A till 5000 A med Rogowski-spolen (strömtransformatorer måste vara klassade för användning med spänningsingångar av klass 1). Dubbelriktad övervakning stöder både uppströms och nedströms kraftflöde, vilket är avgörande för tillämpningar inom förnybar energi. Rekommenderas inte för applikationer med höga övertoner. BACnet/IP, Modbus TCP/IP och SNMP ingår som standard, tillsammans med dubbla Ethernet-portar för kedjekoppling för god mångsidighet och flexibilitet. Den medföljande 24 VDC-strömförsörjningen har samma formfaktor som mätaren, vilket gör det möjligt att installera dem bredvid varandra. Två digitala ingångar stöder statusövervakning, pulstäckning, multitariff och partiella återställningar. Reläutgång för larmavisering. Produktens mått är följande: bredd 90+36 mm, djup 70 mm, höjd 91 mm. Uppfyller standarderna IEC 61010-12010, UL61010-12019, IEC/UL 61010-2-30, CSA C22.2 nr 61010-1-12, CSA C22.2 nr 61010-2-030. Använd Rogowski-repformade strömtransformatorer. Denna referens levereras med en 24 VDC-strömförsörjning som medföljer mätaren. PowerLogic EM3570 stöder IPv6 och automatisk nätverksdetektering. Den levereras med inbyggda webbsidor som visar realtidsdata, användningstoppar och larmstatus. Den är utformad med cybersäkerhet i åtanke och möjliggör även fullständig konfiguration av alla nätverkstjänster.