"""Från kontor till bilhallar, från IP30 till IP66, från IK07 till IK10.
Hagers golvboxar har ett brett användningsområde vilket gör det enkelt att välja rätt. Flera boxar är överkörningsbara och är därmed lämpliga för installation i golv med hög belastning såsom bilhallar. De är vattentäta när de är stängda och skruvlocken ger 10 mm skydd mot vattenpelare också i drift, med t.ex. en laddkabel inkopplad. Detta gör att även en hink med vatten kan välta utan att äventyra skador i elanläggningen.
Vid ingjutning, använd med fördel gjutform SER02, E: 11 575 86
Den kompakta montageramen erbjuder gott om plats för apparater på ett litet utrymme. Det finns plats för 2 stycken apparater 45x45 mm, såsom vägguttag, samt plats för en monteringsbricka med 2 platser, för data- och multimediateknik.
Vi erbjuder snabbare beställning och enkel installation med våra 3 kompletta golvboxkit BSR02Dx. Med antingen klafflock eller skruvlock som innehåller, förutom lock, installationsram, 2-Vägsuttag samt montagebricka för 2 x Keystone som passar till Gigamedia, Elko, Eurolan, Infralan, ECS, Brand Rex, Commscope, Corning, Datwyler, EasyLan, Leoni, R&M, Metz Connect, Rutenbeck, Telegartner.
OBS! kontrollera storleken (HxB) på datadonet så kan vi enklare guida dig rätt.
Vid upphöjda golv med skivtjocklek <32mm kan låsmutter BSR02R med fördel användas."""