"Vår smarta gjutform som med fördel används i avjämningsmassa, kommer till glädje vid varje installation. Den kostnadseffektiva djupgående formen är mycket snabb att installera och kan förses med 16 stycken flexrör/ rör Ø 20 mm och Ø 25 mm eller 4 stycken ingjutna golvkanaler 190 mm x 28 mm. Djupet är 155 mm och Ø 120 mm samt bottenplatta med sidor 300 mm.
- Att rikta in formarna på underlaget är inte heller några problem. Det görs enkelt med hjälp av snörslå eller laser eftersom markeringar för räta vinklar finns runtom formen.
Montaget är enkelt: Borra helt enkelt fast mallen i bottenplattan med 4 skruv. Anslut dina flexrör, tejpa alla skarvar mellan rör, bottenplatta och gjutform. Klart!
Golvboxar med klaff- eller skruvlock i metall - enkelt och snabbt montage
De är överkörningsbara och är därmed lämpliga för installation i golv med hög trafikbelastning såsom bilhallar. De är vattentäta när de är stängda och skruvlocken ger 10 mm skydd mot vattenpelare också när locket är öppet. Detta gör att även en hink med vatten kan välta utan att äventyra skador i elanläggningen.
Den kompakta montageramen erbjuder gott om plats för enhetsinstallation på ett litet utrymme. Det finns plats för 2 stycken moduler 45x45 mm samt plats för en monteringsbricka för data- och multimediateknik.
Vi erbjuder snabbare beställning och installation med våra 3 kompletta golvboxkit med antingen klafflock eller skruvlock som innehåller, förutom lock, installationsram, 2-Vägsuttag samt montageplatta för 2 x Keystone typ 01, Gigamedia, (19,3 x 14,8)."""