Golvbox XL 12m metall IP24 rf

Main media
ICONICON

Golvbox XL, Unica System+, 12 moduler, metall, IP24, rostfri

 
 

Produktbeskrivning

Bakåtkompatibel med OptiLine 12 moduls golvbox. Robust golvbox helt i metall. Unica uttagsserien passar i de medföljande apparatramarna.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 3 st
    1 Låda
  • 24 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Apparatlåda för golvkanal

Nominellt mått

224 mm

Antal inbyggnadsapparater

12

Bottenplatta

Nej

Lämplig för placering av förslutning

Nej

Inbyggnadsöppning för golvpelare

Nej

Inställningsområde

70 till 109 mm

Kanalhöjd från/till

28 till 38 mm

Kapslingsklass (IP)

IP24

Lämplig för undergolvskanal försänkt (stängd)

Ja

Lämplig för undergolvskanal golvnivå (stängd)

Nej

Inbyggnadsöppning för inbyggnadsenhet

Rektangulär

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel

Ja

Kanalbredd från/till

150 mm

Min. höjd golvytskikt

70 mm

Material sidovägg

Metallväv

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

INS52127

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

11

UNSPSC

39131713

Serie

Unica System +

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-07-18

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st