Schneider Electric Thorsman CYB USB-A- och USB-C-laddare med PD PPS-teknik och en uteffekt på 21 W i färgen aluminium. Den är avsedd för montering i Thorsman F80-kanal TEK/INKA. Denna laddare är utrustad med avancerad laddningsteknik – USB-C Power Delivery Programmable Power Supply (PD PPS) – som förbättrar prestandan vid batteriladdning. Den tar automatiskt fram den högsta effekten som enheten kan hantera och stödjer de nyaste enheterna. Den är också bakåtkompatibel. Laddaren möjliggör optimal snabbladdning av smartphones och andra enheter som hörlurar, headset, mobiler och liknande. Det är en OVC III-enhet som inkluderar skydd mot överhettning, kortslutning, startström och överström. USB-A-porten ger upp till 18 W effekt för små enheter och stödjer snabbladdning och proprietära protokoll: DC 5V 3A 15W; DC 9V 2A 18W; DC 12V 1.5A 18W. USB-C-porten ger upp till 21 W snabbladdningseffekt för mobila enheter och stödjer även PD-snabbladdning samt proprietära protokoll: DC 5V 3A 15W; DC 9V 2.33A 21W; DC 12V 1.75A 21W; DC 5V–12V 0.1A–3A Max 21W. Tillsammans ger USB-A- och USB-C-portarna en maximal uteffekt på 17 W och högst 2.4 A per port. De högpresterande USB-portarna klarar över 10 000 anslutningscykler. Standby-effekten är mindre än 0.05 W och inspänningen är 220–240 VAC vid 50–60 Hz. Produktens livslängd är 30 000 timmar vid en uteffekt på 21 W och omgivningstemperatur på 25 °C. Matchande monteringsdosa kan fällas in i väggytan för infälld montering. Produktens mått är (B) 84 mm x (H) 84 mm x (D) 32 mm. Produkten är i färgen aluminium med en blank finish och tillverkad i PC/ABS för ökad tålighet och hållbarhet. Den har kapslingsklass IP20 och slagtålighetsklass IK04, samt ett driftstemperaturområde från 0 °C till 40 °C. Thorsman Installationssystem är designat för ett brett användningsområde i olika branscher såsom kommersiella byggnader, industrianläggningar, kontor och sjukhus. Enheten är anpassad efter installationsvanor och krav i Nordeuropa.