DALI-2 certifierad master sensor, medium range, för utanpåliggande montering
Denna närvarosensor har medium räckvidd och är en standard master sensor som uppfyller basala krav på DALI ljusstyrning i 3 zoner. Utöka räckvidden med en DALI-2 sekundär sensor (353-652021) eller kombinera den med andra P46 DALI-2 sekundär sensorer i P40/M40 serien.
Spara tid på montering och idrifttagning.
Sensorn är designad för utanpåliggande montering. De skruvlösa och lättillgängliga snabbplintarna gör sensorn enkel att installera.
Tillförlitlig räckvidd testad enligt IEC63180
Niko P40- och M40-sensorserie har testats enligt standarden IEC63180 hos tredjepart i en kontrollerad miljö. Automatiska upprepade tester säkerställer en tillförlitlig räckvidd.
Funktioner
• Räckvidd: Ø12 meter vid en monteringshöjd på 3 meter
• Räckvidden kan utökas med upp till 5 sekundära sensorer (353-652021)
• Lämplig för styrning av upp till 64 DALI-enheter (den totala strömförbrukningen får inte överstiga mastersensorns max. belastning 100mA)
• Stöder DALI broadcast (standard) och DALI Adressable
• Auto-konfiguration vid byte av en DALI-spole/DALI-enhet
• Justerbar PIR-känslighet (4 nivåer)
• Inställningar och konfiguration kan låsas med PIN-kod
Ljusstyrning
• Dagsljusstyrning i upp till 3 zoner
• Automatisk tänd/släck
• Manuell tänd/släck via 230V tryck med automatisk släck
• Endast tänd via 230V tryck med automatisk släck
• Orienteringsbelysning
• Tändnivå kan justeras när dagsljusstyrningen är inaktiv
Trådlös idrifttagning
• Idrifttagning och programmering av sensorn görs enkelt och snabbt via Nikos användarvänliga app, Niko detector tool
• 2-vägs Bluetooth® kommunikation ger snabb idrifttagning och omedelbar feedback i appen
• Händelselogg registrerar nyligen gjorda konfigurationsändringar
• Webbaserad portal för dokumentation, säkerhetskopiering och utbyte av konfigurationsfiler