DALI-2 MASTER SENSOR, LÅNG RÄCKVIDD MED 2 METER KABEL OCH WAGO WINSTA® MIDI KONTAKT
Denna närvarosensor med monterad kabel och installationskontakt gör det möjligt att snabbt ansluta kablar, armaturer, sensorer och andra enheter.
SPARA TID OCH SÄKERSTÄLL HÖG KVALITET VID INSTALLATION
Förutom alla fördelar med SnapFit-monteringen är det enkelt att koppla ihop de enskilda komponenterna i installationen. Varje kontakt är unik och kan därför inte kopplas felaktigt. Detta säkerställer en snabb och felfri installation – och vid större projekt kan det spara avsevärd tid på installation och efterföljande felkorrigering.
FUNKTIONER
• Räckvidd: Ø37 meter vid 3 meters monteringshöjd
• Räckvidden kan utökas med upp till 10 sekundära sensorer med 2 meter kabel och kontakt (353-751021-1).
Var uppmärksam på den maximala garanterade strömmen på DALI-bussen.
• Används tillsammans med WAGO WINSTA® monteringsbeslag varunr. 770-625 och WAGO WINSTA® MIDI H-blok varunr. 770-618 eller varunr. 770-993 (levereras av WAGO)
LJUSSTYRNING
P48-sensorer med 1 kabel passar för gångvägar, korridorer, kontor, klassrum och mötesrum. Används för installationer med standardtillämpning för dagsljusstyrning, huvudsakligen med automatisk tänd-/släck-funktion.
Välj denna sensor om du behöver:
• Dygnsljusrytm (HCL)
• Tunable white
• 4 dimbara zoner/belysningskretsar
• Ljusscenarier
• Externa DALI-reläer på DALI-bussen för icke-dimbara armaturer
• Multizone för t.ex. tavelbelysning/smart board
• Master/master länk för styrning av intilliggande områden (grannzonsfunktion)
För manuell användning av ljusstyrningen, använd Bluetooth® med Niko varunr.: 72-503, 72-513, 72-504, 72-514.
Om du vill ha en utökad lösning med fördelningsbox och 230 V tryck rekommenderar vi P48-sensorerna med 2 kablar (353-751421-2).