BMS SENSOR, MEDIUM RANGE, FÖR INFÄLLD MONTERING I INBYGGNADSDOSA
Denna DALI-2-certifierade BMS-sensor kan integreras i byggnadsautomationssystem tillsammans med tredjeparts DALI-2-applikationskontroller.
OPTIMERA DALI-SYSTEMET MED LÄGRE STRÖMFÖRBRUKNING
Denna sensor är utformad med låg strömförbrukning, vilket optimerar det totala antalet komponenter i ett DALI-system. Genom att koppla bort trådlös Bluetooth®-kommunikation kan strömförbrukningen minskas ytterligare.
PRECIS LJUSSTYRNING
Sensorn är utrustad med en integrerad PIR-sensor för DALI-2-kommandon enligt IEC 62386-303, samt en ljussensor för DALI-2-kommandon enligt IEC 62386-304 för mätning av ljusnivåer i två områden: 0–1023 lux och 0–10360 lux, vilket säkerställer flexibel och exakt styrning av ljuset.
FÖRDELAR MED DALI-2 BMS-SENSORER
Perfekt för byggnader med höga krav på energieffektivitet och komfort. Används vanligtvis för att automatisera belysning, värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC).
SPARA TID PÅ INSTALLATION OCH FÅ TILLFÖRLITLIG RÄCKVIDD ENLIGT IEC63180
Sensorn är designad för en standard inbyggnadsdosa för infälld montering. De skruvfria och lättillgängliga plug-in-terminalerna gör sensorn enkel att installera.
Räckvidden för P40- och M40-serien är testad och dokumenterad enligt IEC63180-standarden i ett oberoende testlaboratorium i en kontrollerad miljö. Automatiska, upprepade tester säkerställer en pålitlig räckvidd och hög precision.
FUNKTIONER
• Räckvidd: Ø12 meter vid en monteringshöjd på 3 meter
• Justerbar PIR-känslighet (4 nivåer)
• Känslighetsinställningar via Niko Detector Tool-appen eller BMS-programvara, kan låsas med PIN-kod
• Trådlös Bluetooth®-kommunikation kan kopplas bort via BMS-programvara
ENKEL DRIFTSÄTTNING
• Kommunikation med det överordnade BMS-systemet sker via DALI-bussen
• Konfiguration och inställningar via BMS-programvara