Shelly Presence Gen4 – Smart närvaro- och rörelsesensor
Få full kontroll över rummet med Shelly Presence Gen4, som använder avancerad radarteknik. Den registrerar även de minsta rörelserna – till och med när personer sitter stilla eller ligger ner – och ger därmed en mycket mer exakt detektion än traditionella rörelsesensorer.
Sensorn kan upptäcka upp till 6 personer samtidigt och låter dig skapa 10 individuella zoner. Det öppnar för skräddarsydda automationer, till exempel:
- Tänd ljuset automatiskt när du går in i ett område
- Aktivera ”TV mode” när du sätter dig i soffan
- Få en notis när barnet lämnar sängen
- Optimera användningen av mötesrum genom att veta exakt hur många som är närvarande
Med en räckvidd på 42 m² och en registreringsvinkel på 140° (7×6 meter) passar den både för privata hem och professionella miljöer. Den känner av stilla närvaro upp till 3 meter och kan justeras så att små rörelser från husdjur eller robotdammsugare ignoreras.
Shelly Presence Gen4 är utrustad med WiFi, Zigbee och Bluetooth samt är fullt Matter-kompatibel. Den kan integreras i Shelly Smart Control-appen eller i över 200 smarta hem-plattformar, inklusive Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Homey, SmartThings, KNX och Home Assistant.
Funktioner:
- Radarbaserad precis närvarodetektion
- Multi-person tracking: upp till 6 personer
- Zonbaserad detektion: upp till 10 zoner
- Inbyggd ljussensor (mörkt, skymning, ljust)
- Justerbar känslighet – undvik falsklarm
- Kompakt design i svart eller vitt
- Flexibel placering: vägg, hylla, bord eller garderob
- Strömförsörjning via USB-C (5V DC/1A)
Shelly Presence Gen4 tar närvaroregistrering till nästa nivå – för smartare och mer tillförlitliga automationer.