LED vriddimmer, 1-370W/VA för ljusreglering. Vid reglering av bakkantstyrd LED lampa (RC) 1-200VA. Glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska (C) transformatorer 1-370W/VA, skruvanslutning. Med möjlighet att koppla in neutral ledare för bättre dimningsprestanda särskilt för lägre belastningar ner till 1W. Utan neutralledare är min effekten 3W. Till- och frånslag via tryck på vred, trappomkoppling. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm.. Levereras med Exxact Primo ram. Blisterpack Antracit Vriddimmer Måtten är (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm och inbyggnadsdjupet är 29 mm. Skruvanslutning IP-klassningen för denna enhet är IP20. Den uppfyller väl standarden EN 60669-2-1 och är CE-certifierad. Och dess nominella ström är 10A. Anslutningsterminalerna på denna enhet är skruvterminaler Exxact är ett omfattande sortiment designat för den nordiska marknaden och erbjuder ett brett utbud av funktioner, designer, färger och material. Den är designad med smarta funktioner för att vara flexibel, snabb och enkel att installera och enkel att uppgradera, vilket ger praktiska lösningar för dina behov. Exxact är baserad på den globala 55x55 mm-plattformen med bibehållet fokus på den nordiska marknaden Exxact är ett omfattande sortiment utformat för den nordiska marknaden och erbjuder ett brett utbud av funktioner, designer, färger och material.