Rörelse- och Dagsljusbegränsningssensor – Automatisk på/av-funktion baserad på omgivningsljus och rörelse
Denna avancerade sensor kombinerar rörelsedetektion och dagsljusbegränsning för att ge dig en bekväm och energieffektiv lösning. Med den senaste versionen av detektionsteknik kan sensorn upptäcka även de minsta rörelserna, som att skaka på huvudet eller vända sig om.
Vår sensor är utrustad med en unik funktion som gör att du kan åsidosätta rörelsedetektionen genom att slå strömmen av och på tre gånger. Detta ger dig flexibilitet och kontroll över sensorns funktion efter behov.
Konfigurering av parametrarna är enkel tack vare det användarvänliga DIP-switch-designen. Du kan enkelt anpassa sensorinställningarna enligt dina specifika krav.
Denna mångsidiga sensor kan användas för olika ändamål och levereras med en integrerad spänningsavlastare för enkel installation. Detektionsområdet kan justeras från 100% till 25% med hjälp av DIP-switchen. Vi rekommenderar en installationshöjd på 2,5-6 meter. För induktiva belastningar är detektionsområdet begränsat till maximalt 2,5 meter.
När det gäller maximal belastningskapacitet kan sensorn hantera upp till 400 W för induktiva belastningar och 800 W för resistiva belastningar. Med denna imponerande kapacitet kan du tryggt ansluta olika elektriska apparater utan bekymmer.