Dimmer, ELKO, One, infälld, 370LED, vrid, bakkantsstyrd, med eller utan, nolla, IP21, skruvanslutning, Renvit Levereras i GLE, RC utförande (bakkantsstyrning). Ingen nolla krävs (2 ledarsystem), man kan ansluta nolla för att få en stabilare dimmring och lägre lägsta nivå. För montering i en standard apparatdosa, fästskruvavstånd cc 60 mm, med ram, utan fästklor. Skruvanslutning av ledarna. Avsedd även för kombinationsmontage. Märkspänning är 230VAC vid 50/60 Hz. Lasthanteringen för 230V LED-ljus är 370W, halogenlampan är 370W, LED-lampan är 200W, elektronisk transformator är 370W. Monteras i lämplig 1 till 5-facks täckram för cc 60mm dosa eller 1 till 3-fack hög utanpåliggande dosa för utanpåliggande montering, samt i hörnbox. Produktens mått är (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Den är gjord av termoplast. Färgen på produkten är renvit (RAL 9003) med matt ytfinish. Skyddsklass IP21. ELKO One-serien har utvecklats med hållbarhet i åtanke och använder återvunnen plast. Modern och slimmad design med en slät matt ytfinish som reflekterar ljuset på ett speciellt sätt tack vare sin form, Serien innehåller ett urval av strömställare, vägguttag, dimmer, rörelsedetektor, timer, termostater mm. Klassad enligt (EU), CB-rapport. Produkten uppfyller standarden EN 60669-2-1. Den har CE-produktcertifiering. Dess Ue-nominella driftspänning är 250 VAC vid 50 Hz, och dess -nominella driftström är 10 A. LED-lampans belastningsförmåga är 200 W, glödlampor 370 W, 230 V halogenlampa 370 W och elektronisk transformator 370 W. Monteras i lämplig 1- till 5- täckram för infälld 60 mm väggdosa eller 1- till 3- hög utanpåliggande dosa för utanpåliggande installation, samt i en hörndosa. Produktens mått är (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Den är tillverkad av återvunnen polykarbonat (PC) och produktens färg är renvit (RAL 9003) med en matt ytfinish.