Dimmerpuck m. nolla Wiser

Main media
ICON

Dimmer, Wiser, puck för LED-belysning, kan styras via Wiser-appen, Zigbee 3.0, vit/grön

 
 

Produktbeskrivning

Wiser MW LED dimmerpuck från Schneider Electric används för att styra och dimma LED-ljuskällor och resistiva eller kapacitiva belastningar. Mulitwire-teknik - fungerar med och utan neutralledare Kan styras med Wiser-appen eller lokalt med mekaniska tryckknappar Dimmer är ZigBee 3.0-certifierad Utrustad med grön/röd/orange LED-programmeringsindikator. Tack vare Multiwire-tekniken kan dimmerpucken driva LED-belastningar under 1W/VA med neutralledaren ansluten. Enheten har överhettningsskydd, kortslutningsskydd och automatiskt överbelastningsskydd. Strömförbrukningen i standbyläge är mindre än 0,3 W. Lasthanteringen för 230V LED-ljus är 200W, glödlampa och 230V halogenlampa är 300W och halogenlampa med standard elektronisk transformator är 300W. Produktens mått är (B) 45 mm x (H) 45 mm x (D) 18,5 mm och produktens vikt är 23 g.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 50 st
    1 Låda
  • 400 st
    1 Pall
  • 800 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Dimmer

Monteringsmetod

Infällt montage

Sammansättning

Grundelement

Manövreringsmetod

Övrigt

Färg

Grön

Halogenfri

Ja

Typ anslutning

Skruvklämma

Ytskydd

Obehandlad

Effektförbrukning

0.25 W

Frekvensområde

50 till 60 Hz

Materialkvalitet

Övrigt

Typ av last

Kapacitiv belastning

Material

Övrigt

Ljusvärdesminne

Ja

Omformare ingång

Ja

Seriedimmer

Nej

Kan användas med rörelsesensor

Nej

Kan användas med överföringsknapp

Ja

Kan användas med infrarödknapp

Nej

Kan användas med närvaroindikator

Nej

Kan användas med knapp

Ja

Kan användas med tidsomkopplare/timer

Ja

Slagtålighet (IK)

IK02

Märkspänning

230 V

Transparent

Ja

Lämplig för kapslingsklass (IP)

IP20

Ledararea

1.5 till 2.5 mm²

Enhetens bredd

45 mm

Enhetens höjd

45 mm

Enhetens djup

18.5 mm

Med stöd för IFTTT

Nej

Dimning bakkant (phase cut-off)

Ja

Dimning framkant (phase cut-on)

Nej

Minsta djup på infälld installationsdosa

25 mm

Appstyrning via Bluetooth

Nej

Märkeffekt Resestiv last

0 till 300 W

Märkeffekt Kapacitiv last

0 till 300 VA

Kompatibel med Apple HomeKit

Ja

Kompatibel med Google Assistant

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa

Ja

Max. växlingseffekt LED

200 W

Minsta ljusstyrka kan regleras

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

CCT5010-0003

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

13

UNSPSC

39122206

Serie

Wiser

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

SVCH Substance 2

Boroxid, Diboron trioxide

SVCH Substance 3

Lead oxide, Blyoxid, Blymonoxid, C.I. Pigment Yellow 46 , C.I. 77577, Litharge, Lead(II) oxide

SVCH Substance 4

Titanat, bly

SVCH Substance 5

2-methylimidazole

SVCH Substance 6

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

1.6662 kgCO2e/st

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st