Shelly Pro Dimmer 1PM och Shelly Pro Dimmer 2PM är WiFi-styrda 1-kanals och 2-kanals ljusdimmer för montering på DIN-skena i elcentralen. Båda varianterna kan belastas med upp till 200W LED per utgång och har samtidigt effektmätning på varje kanal, vilket ger en enkel översikt över förbrukningen.
Shellys Pro Dimmer 1PM och 2PM kan enkelt ställas in och styras genom Shelly Smart Control-appen eller ditt föredragna smarta hemsystem. Shelly-enheter fungerar 100 % lokalt och behöver endast ett lokalt nätverk för att fungera. Shelly kan användas enskilt i Shelly Smart Control-appen eller med fler än 200 partnersystem såsom Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey och många fler.
Belastningsschema per utgång
•LED-lampor (Dimbara): 200 W
•Dimbara elektroniska transformatorer: 180 W
•LED-lampor (Icke dimbara): 110 W (På/Av-läge)
•Glödlampor: 200 W
•Halogenlampor: 200 W
•Växeltransformator: 200 VA
•Lågenergilampor: 50 W
Dimmrarna kan förses med 110-240 VAC. De har båda två ingångar per ljusdimmerutgång, vilket möjliggör 2-trycks betjäning. Som standard är de inställda för att styras av en enda fjäderbelastad knapp. Båda ingångarna är fullt programmerbara vilket innebär att den extra ingången också kan användas för att styra en annan Shelly-enhet.
Shelly Pro Dimmrar kan anslutas till internet eller det lokala nätverket via 2,4 GHz WiFi och/eller via RJ45 LAN-kabel. Dessutom har enheten inbyggd Bluetooth, liksom resten av Pro- och Plus-enheterna, vilket gör att den också kan användas som en gateway för Shellys batteridrivna Bluetooth-enheter.
Alla Shelly-enheter fungerar lokalt utan anslutning till Shelly Cloud, men det rekommenderas att aktivera detta för enkel datalagring och ökad funktionalitet. Enheter kan också kommunicera via MQTT, HTTP och WebSocket. Alla stöder TLS.