Shelly Dimmer Gen4 är en kraftfull och kompakt smart ljusdimmer för infällnad, som ger dig avancerad ljusstyrning utan att kräva nolla. Med stöd för WiFi, Zigbee och Bluetooth samt Matter-kompatibilitet via WiFi, är den perfekt för både moderna smarta hem och professionella byggnadsautomationssystem.
Enheten passar bakom strömbrytare eller lamputtag och installeras smidigt i de flesta vägg- och takdosor. Du kan använda den som en vanlig dimmer eller ansluta den till nätverket för smart styrning via app eller röstassistent.
Nyckelfunktioner
•Fungerar utan nolla (kräver minst 20W belastning eller bypass).
•Stöd för WiFi, Zigbee och lokal Bluetooth-parning – perfekt för batteridrivna tryckknappar utan behov av app eller WiFi.
•Matter-kompatibel via WiFi – framtidssäker integration med Apple HomeKit, Google Home m.fl.
•Automatisk kalibrering – väljer optimal dimningsmetod själv.
•Effektmätning i realtid via Shelly Smart Control.
•Programmerbara ingångar för både tryckknapp och vanlig brytare.
•Timerfunktion, veckoschema och astrofunktion (soluppgång/solnedgång).
•Lokal styrning utan moln, men Shelly Cloud rekommenderas för datalagring och avancerade funktioner.
Stödda laster
•Dimbara LED-lampor: upp till 150?W
•Glöd- och halogenlampor: upp till 200?W
•Järnkärntransformatorer: upp till 200?VA
•Dimbara elektroniska transformatorer: upp till 200?W
Avancerad integration
Shelly Dimmer Gen4 fungerar med över 200 system, inklusive Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Home Assistant, SmartThings, Homey, KNX och många fler. Den stöder kommunikationsprotokoll som MQTT, HTTP och WebSocket, alla med TLS-kryptering för säker drift.
Med inbyggd Bluetooth fungerar enheten även som gateway för Shelly BLU-batterienheter och ger smidig lokal parning utan behov av internet.
Shelly Dimmer Gen4 kombinerar kraftfull prestanda, smarta funktioner och bred kompatibilitet – perfekt för både nybyggen och uppgraderingar.