"Universell dimmer. Power MOSFET upp till 400 W. Automatisk avkänning av last. ""Standby"" förbrukning endast 0,1 watt. Lägsta ljusnivå kan ställas in. Med barnkammar- och insomningsfunktion.
Enhet för inbyggnad. Längd 45 mm, bredd 45 mm, djup 18 mm.
Universell dimmer för laster upp till 400 W, beroende på ventilationsförhållanden. Dimringsbara lågenergilampor ESL och dimringsbara 230 V-LED-lampor, beroende på uppbyggnaden av lastens elektronik.
Nollgenomgångsbrytning med mjuk PÅ och mjuk AV, för att spara lasten. Universell manöverspänning 8 till 230 V AC/DC, galvaniskt skiljd från driftspänningen.Korta kontrollkommandon styr av och på, konstant kommando höjer/sänker ljusstyrkan alternativt till min- eller från maxnivå.
Avbrott av kommandosignal ändrar riktning på dimningen. Aktuell ljusstyrka vid frånslag sparas om 'memory'-funktionen är vald. Om funktionen 'on max' är vald slår dimmern alltid på lasten med full ljusstyrka.Vid strömavbrott sparas funktionsomkopplarens läge och ljusstyrkan. När strömmen kommer tillbaka återgår dimmern till detta läge och ljusstyrka. Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd.
Autoläge kan dimra de flesta typer av dimringsbara ljuskällor. 5 olika Autolägesfunktioner kan väljas med den nedre inställningsratten: minne, minne + mjuk på, på max, på max + mjuk på och ESV + mjuk på (ESV = impulsreläfunktion med frånslagsfördröjning)."