"Universell dimmer. Power MOSFET upp till 400 W. Automatisk avkänning av last. ""Standby"" förbrukning endast 0,3 watt. Lägsta och högsta ljusnivå samt dimringshastighet kan ställas in. Med barnkammar- och insomningsfunktion.
Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.
Universell dimmer för laster upp till 400 W, beroende på ventilationsförhållanden. Dimringsbara lågenergilampor ESL och dimringsbara 230 V-LED-lampor, beroende på uppbyggnaden av lastens elektronik.
3600 W med effektutökare LUD12-230 V på anslutningarna X1 och X2. Universal styrspänningsingång 8 till 230 V AC/DC. I tillägg även en ingång för central AV och PÅ 8 till 230 V AC/DC. Styringångarna är galvaniskt isolerade från 230 V manöver- och lastsida.Nollgenomgångsbrytning med mjuk PÅ och mjuk AV, för att spara lasten.
Vid strömavbrott sparas funktionsomkopplarens läge och ljusstyrkan. När driftspänningen kommer tillbaka återgår dimmern till detta läge och ljusstyrka. Glimlampsström upp till 5 mA vid manöverspänning från 110 V (ej för funktionerna DSD).Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd. Funktionerna och tiderna anges enligt användarinstruktionerna med knapparna MODE och SET, de visas digitalt på LC-displayen och kan i förkommande fall även spärras.
I autodriftläge i inställningarna EUD, RTD, ESV, STS, MIN, MMX, TI och ER kan de flesta ljuskälletyper dimras."