Flexrör 16/FQ 5G1,5 B300

Main media

Produktbeskrivning

Halogenfria fördragna flexrör, metermärkta och godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Rör och kablage skall skyddas mot direkt UV-ljus. Bobinen är av K6-modell och används till Pmflex xRoller bobinvagn.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 300 m
    1 Trumma/Rulle
  • 2400 m
    1 Pall
Välj kvantitet
m
Min: 300 m | Multipel: 300 m
Min: 300 m | Multipel: 300 m

Tekniska specifikationer

Installationsrör (plast) fördraget

Längd

300 m

Färg

Grå

Diameter (yttermått)

16 mm

Halogenfri

Ja

Diameter (innermått)

10.7 mm

Antal tvinnade kablar

0

Material

PP (polypropen)

Drifttemperatur

-25 till 90 °C

Utanpåliggande montage

Ja

Lämplig för ingjutning i betong

Ja

Maskin- och systeminstallation

Nej

Lämplig för golvinstallation (avjämningsmassa)

Ja

Lämplig för installation på trä

Ja

Lämplig för ihålig vägg

Ja

Lämplig för markförläggning

Nej

Flamtåligt utförande

Ja

Böjhållfasthet

Flexibel

Lågfriktions innerledande skikt

Ja

Nominell ledararea från/till

1.5 mm²

Antal enkelledare

0

Antal ledare signal- och kommunikationskabel

0

Antal koaxialkablar

0

Antal datakablar

0

Med dragtråd

Nej

Antal ledare starkströmskabel

5

Antal högtalarkablar

0

Med integrerad fiberoptisk ledare (Plastic Optical Fiber)

Nej

Brandklass (EN13501-6)

Dca

Rökutveckling (EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)

d2

Syrahalt (EN 13501-6)

a2

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

14

UNSPSC

26121600

Serie

xFlexWire

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-09-02

EPD/PEP dokument

EPD

Välj kvantitet
m
Min: 300 m | Multipel: 300 m
Min: 300 m | Multipel: 300 m