PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Flexi+ infälld branddosa hög, 4 stutsar för 16/20 mm rör, godkänd för EI30–EI90 väggar
Flexi+ infälld baranddosa, enkel med 4x16/20 stuts, godkänd för brandklassade väggar EI30, EI60 och EI90. Vid montering av dosor på vardera sidan av väggen måste dessa flyttas åt sidan minst 20 cm i sidled, det vill säga att de inte får sättas rygg mot rygg. Branddosorna måste fästas med en regelfäste eller skivfäste. Se kombinationer för godkända doskombinationer. Håltagning för dosa får inte överstiga 74mm och måste göras med en hålsåg. Dosans centrering i det borrade hålet ska eftersträvas. Flexi+ dosorna har större innervolym för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd av elektronik. För skivtjocklek 24-51mm. Med spik- och skruvkanaler. Inbyggd distans. Dosorna har integrerade mellanstycken för smidiga kombinationer. Vid behov av längre mellanstycke finns dessa som tillbehör. Flexi+ har ett stort utbud av tillbehör för att enkelt anpassa dosan till många typer av installationer. IP30. Godkänd för användning i brandklassificerade väggar: RISE C900152. Se bruksanvisningen och godkännandedokumentet för mer information. Stutsar, skruvring, kil/mutter och lock i återvunnet material.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Halogenfri
Form
Ytskydd
Diameter
Utrustad med
Konstruktionstyp
Innerdjup
Kopplingsbar
Längd
Plomberbar
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand
Material
Antal intag
Apparatens fastsättning
Fastsättning lock/kåpa
För antal apparatinsatser
Krok för armaturmontering
Max. ledararea
Med avskärmning
Med skruvar
Lufttät
Djup
Lämplig för kabeldiameter
Kapslingsklass (IP)
För rördiameter
Intag bakifrån
Rörlåsning
Specialtillämpning
Lägesfixerad klämma
Med skiljevägg
Antal poler i klämman
Studs/Munstycke
Utrustad med roterande ring
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval
Kapslingsgenomföring via studs, tillval
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval
Rörlås, tillval
Antal medföljande genomföringar
Utförande lock/kåpa
Kapslingsgenomföring via utbrytningsöppning
Transparent lock/kåpa
Skyddsnivå (NEMA)
Lämplig för vägg-/skivtjocklek
Antal ej justerbara apparatinfästningar
Antal justerbara apparatinfästningar
Överensstämmer med BS 4662
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum