HPA 400 G2 är ett batteridrivet pressverktyg från Novopress som arbetar backlöst på koppar och aluminiumkabelskor. Kabelskor och skarvhylsor pressas med samma backar från 16-400 mm² Cu & 50-400 mm² Al.
HPA 400 G2 arbetar som övriga Novopressutrustningar med V-crimp, det är en crimp som fungerar på de flesta typer av kabelskor/skarvhylsor. Pressverktyget pressar tills rätt mottryck uppnåtts, det betyder att Novopress med sin V-crimp har en automatisk övercrimpningsfunktion som pressar lite extra i dom fall där kabelns fysiska area inte längre håller måttet (vanligt idag eftersom arean numera bestäms efter ledningsförmåga och inte efter fysisk area).
Egenskaper:
- Vikt 5.7kg exkl. batteri
- 120 pressningar per laddning (med 2.0 Ah batteri)
- Roterbart presshuvud möjliggör arbete även där utrymmet är begränsat
- Kolvens retur styrs manuellt och behöver inte gå tillbaka till sitt ändläge, detta medför kortare presstider
- Inga ställtider för backbyten och inga dyra investeringskostnader för pressbackar i olika areor. Mindre att bära med sig och mindre att tappa bort
- Li-Ion batteri med indikator- LED-belysning som underlättar arbete i mindre upplysta miljöer
HPA 400 G2 uppfyller norm IEC 61238-1 och SEN 24 50 10/12. Verktyget levereras i väska med 2Li-Ion batterier, 1 batteriladdare samt en provstav. Provstaven används för att verifiera att pressutrustningen är kalibrerad.
Som komplement kan HPA 400 G2 utrustas med förformningsbackar, C-hylsbackar. HPA 400 G2 använder sig av samma tillbehör som Novopress tidigare storsäljare HPM 400 / HPH 400 samt tidigare version av HPA 400.