Vår Combi Line är precis vad den heter, en fristående stege som du enkelt kan ändra och använda som en anliggande stege. Detta gör stegen optimal för dig som behöver en multifunktionell stege för olika typer av situationer.
ERGONOMISK OCH SÄKER
Att vara och känna sig säker på en stege är vår högsta prioritet, därför har vi byggt in en mängd olika säkerhetsfunktioner. De röda indikatorerna under varje steg visar tydligt när stegen är låsta och säkra att gå på. Våra nya 80 mm breda och vågräta steg med räfflade kanaler ger ett bra grepp samtidigt som de är sköna att stå på under längre perioder.
Den patenterade triangulära formen på tuberna gör stegen starkare, styvare och mer vridstyv. Formen gör också att du får ett perfekt grepp med händerna när du klättrar upp och ner på stegen. Precis som alla våra stegar är Combi utrustad med gummifötter och gummitoppar för att minska risken att stegen glider.
FLEXIBEL OCH ENKEL ATT ANVÄNDA
Själva karaktären hos teleskopiska stegar gör dem smidiga att transportera oavsett fordon, än viktigare är att de är smidiga att bära fram och tillbaka till arbetsplatsen oavsett om det är trångt att ta sig fram eller om du skulle behöva använda en hiss.
Den nyutvecklade Autolift gör det ännu enklare att bära Combi Line, speciellt om du flyttar den ofta och kortare sträckor under din arbetsdag.
På bara några sekunder kan du göra om din Combi Line från en fristående stege till en anliggande. Tryck bara på knapparna på baksidan av stegen och dra de nedersta stegen uppåt tills du kan haka på vår Easy Lock på det ovanliggande steget. Färdig.