S40 Adaptive Clad Alignment erbjuder tillförlitlig fiberskarvning med hjälp av avancerad beklädnadsuppriktningsteknik idealisk för hantering av enhetliga fibertyper. Manteljustering med 4 motorer: S40 använder 4 motorer för att exakt positionera fibern, vilket ger stabil inriktning baserat på fiberns yttre mantel. 4,3” färgskärm: Med en intuitiv pekskärm får du ett användarvänligt gränssnitt som gör skarvningen snabb och enkel att använda. • Effektiv skarvningstid på 7 sekunder: Snabb skarvning utan att kompromissa med precision och kvalitet. Konsekvent skarvförlust: S40 säkerställer konsekvent låga skarvförluster och överträffar nästan alla andra skarvar på marknaden. Universalfiberhållare: Inkluderade hållare för fibertyper från 250 µm till 3 mm, och möjlighet att lägga till magnetiska hållare för SOC och andra fiberstorlekar. Denna modell är perfekt för att skarva enhetliga fibertyper, där både kärn- och manteldimensioner matchar, och levererar optimal prestanda vid skarvning av fiber av samma typ, kvalitet eller märke. Vid skarvning av olika fibertyper kan förlusten bli högre. Utmärkt prestanda och kvalitet TREND Networks använder endast de bästa komponenterna, motorerna och optiska enheterna i produktionen av sina fiberskarvar för att säkerställa att deras prestanda matchar de bästa tillverkarna på marknaden. Genom omfattande benchmark-tester har vi uppnått en imponerande genomsnittlig skarvförlust på bara 0,0133dB för enkellägesfiber – nästan dubbelt så mycket som vår angivna specifikation på 0,0200dB. All inclusive - Klar att använda S40 kommer med alla nödvändiga tillbehör, inklusive en 2-stegs klippare som gör det enkelt att förbereda fibrerna. En standard 3-års fabriksgaranti med möjlighet att lägga till Sapphire Care Plan ger dig sinnesfrid och möjlighet till utökad täckning. Kvalitetskontroll som du kan lita på TREND Networks säkerställer hög tillförlitlighet genom noggranna inspektioner av våra leverantörers fabriker och ingenjörslaborator