"Verktygsväska i läder VDE 1000V. Plattång, plast, 200mm, Telefontång med raka käftar 200mm, DIN ISO 5745, Telefontång med böjda käftar 200mm, Kombinationstång med plana käftar 185mm, Avbitartång 200mm, Aviseringstång med justerskruv, 160mm, Offsetskruvmejsel SW 5, Offsetskruvmejsel SW 6, Spänningsprovare upp till 690 V, LED-display, Uttagssats DIN 7448, SW 10, 1/2"" fyrkant, Uttagssats DIN 7448, SW 11, 1/2"" fyrkant, Uttagssats DIN 7448, SW 13, 1/2"" fyrkant, Uttagssats DIN 7448, SW 14, 1/2"" fyrkant Uttag DIN 7448, SW 17, 1/2"" fyrkant, Uttag DIN 7448, SW 19, 1/2"" fyrkant, Vändbar spärr, 1/2"", Krysshandtag, 1/2 tum, skiftnyckel SW 10 105mm, DIN 7446, 15° förskjutning, skiftnyckel SW 13 132mm, DIN 7446, 15° förskjutning, Kombinationsnyckel SW 17 16mm, DIN 7446, 15° offset, Kombinationsnyckel SW 19 170mm, DIN 7446, 15° offset ,Kombinationsnyckel SW 22 195mm, DIN 7446, 15° offset, Slitsad skruvmejsel, DIN EN 60900, 2,5x0,4mm, 160mm, Skruvmejsel, slitsad, DIN EN 60900, 4,0x0,8mm, 185mm,Skruvmejsel, slitsad, DIN EN 60900, 6,5x1,2mm, 245mm, Skruvmejsel, slitsad, DIN EN 60900, 8,0x1,2mm, 285mm, Skruvmejsel, korsförsänkning, 80mm PH 1 DIN 7438, Kryssskruvmejsel, 100mm, PH 2, DIN 7438, Hylsnyckel 220mm DIN 7445, 5,5x125mm, Hylsnyckel 235mm DIN 7445, 7,0x125mm, Hylsnyckel 235mm DIN 7445, 8,0x125mm, Hylsnyckel 235mm DIN 7445, 10,0x125mm, Enhandskabelsax 160mm för kablar upp till 16mm, Säkerhetskabelkniv, rak, starkt blad, 50mm, 5xSkyddshylsa storlek 1 för 10mm max. ø, 5xSkyddshylsa storlek 1 för 10mm max. ø, 5xSkyddshylsa storlek 1 för 10mm max. ø, 5x skyddsgenomföring, storlek 2, för 10mm max. ø, 5x skyddsgenomföring, storlek 3, för 10mm max. ø, 2x plastklämma, 160mm, elektriska skyddshandskar, storlek 10, längd 410mm, material tjocklek 1,0mm, isolerande tejp universal DIN EN 60454, färg röd 25mmx25 m. Vikt 13 500 g"