Wiser IP-kamera för bild-, video- och ljudinspelning. Aktiveras av rörelse eller ljud. Inomhusbruk, IP20. 5V DC. Vit.
Full-HD inomhuskamera med mikrofon och högtalare för att kunna kommunicera via Wiser by SE-appen. Wiser IP-kamera, 1080p för inomhusbruk med panorering och lutningsfunktion för 340° / -75° - +75° övervakningsområde. Med Wiser by SE-appen kan olika inställningar konfigureras, till exempel aktivera IP-kamerans rörelsedetektering klockan 08.30 på vardagar och avvaktiveras vid 17.00. IP-Kameran detekterar och agerar på rörelse eller ljud och kan då skicka en notis till Wiser by SE-appen, samt starta inspelning. Kameran har mörkerseende som gör det möjligt att se upp till 10m i totalt mörker med dess infraröda lins (IR). Kommunicerar via WiFi och kan spela in till Micro SD-kort (Max 128gb, ingår ej) eller spara bilder till telefonen. WiFi 2.4GHz. IP20. Vit.
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Spänningstyp
Effektförbrukning
Diameter
Antal utgångar digitala
Minneskapacitet
Bildsystem
Protokoll
Matningsspänning
Med videorörelsedetektion (VMD)
Kapslingsklass (IP)
Vandalskyddad
Typ av gränssnitt
Antal pixlar (megapixel)
Egenskap bildsystem
Med IR-belysning
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Med objektiv/lins
Max. räckvidd IR
Horisontell bildvinkel
Vertikal bildvinkel
Antal utgångar audio
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1