NÄRVAROVAKT PRO IR KNX

Main media
ICON

Närvarovakt med kvadratiskt detekteringsområde 4x4 meter för kontor, mindre mötesrum, väntrum m.m.

 
 

Produktbeskrivning

Närvarovakt för kontor, väntrum, fikarum och andra utrymmen upp 16 kvm. Kvadratiskt bevakningsområde med närvaro 4x4 m, rörelse 7x7m. 2 utgångar för On/Off-värde, dim-värde eller scen. Automatisk eller manuell tändning. 2 logik moduler med upp till 4 ingångar. Dag-natt funktion.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

CP IR KNX V3

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

17

UNSPSC

39122236

Serie

Control Pro

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-01-13

EPD/PEP dokument

EPD

Rörelsedetektor/-vakt (bussystem)

Monteringsmetod

Infällt montage

Färg

Vit

Bredd

120 mm

Modell/Utförande

Närvarodetektor

Höjd

120 mm

Djup

70 mm

Ytskydd

Övrigt

Underkrypningsskydd

Nej

Antal kanaler

4

Lämplig för väggmontering

Nej

Trappljuskontroll

Nej

Materialkvalitet

Termoplast

Omkopplingseffekt

0 W

Max. räckvidd framåt

7.5 m

Max. räckvidd i sidled

7.5 m

Bussystem EIB/KNX

Ja

Bussystem Radiofrekvens

Nej

Bussystem Powernet

Nej

Bussanslutning ingår

Nej

Material

Plast

Längd anslutningskabel

0 mm

Bussystem övriga

Ingen

Bussystem LON

Nej

Diameter räckvidd på golv

10 m

Omformare ingång

Nej

RAL-nummer (liknande)

9010

Teach-funktion för svarsvärdesluminositet

Nej

Driftlägesomkopplare

Nej

Med anslutningskabel

Nej

Transparent

Nej

Husdjursimmun (Djurzon)

Nej

Typ av yta

Matt

Detekteringsvinkel vertikal från/till

0 till 180 °

Detekteringsvinkel horisontell från/till

0 till 360 °

Min. inkopplingstid

5 s

Spänningsförsörjning via buss

Ja

Inställbart ljusvärde

Ja

Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande

Nej

Optimal montagehöjd

2.8 m

Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)

Nej

Dubbelriktad radiofrekvens

Nej

DALI-2 certified

Nej

Kompatibel med Casambi

Nej

Lämplig för takmontering

Ja

Bakgrundsövervakning

Nej

Med akustisk sensor

Nej

Kan takmonteras utan installationsbox

Ja

Bussystem KNX Secure

Nej

Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st