Vägguttag 1-vägs m jord pv

Main media
ICONICON

Vägguttag, Robust, 1-vägs, IK09, jordat, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Polarvit

 
 

Produktbeskrivning

Robust Vägguttag 1-vägs jordat snabbanslutning. Slagtålighet IK09 enligt standard IEC 62262. Polarvit

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 5 st
    1 Låda
  • 40 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Eluttag

Märkström

16 A

Märkspänning

250 V

Monteringsmetod

Väggkanal

Sammansättning

Baselement med komplett hus

Färg

Vit

Modell/Utförande

Uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)

Halogenfri

Ja

Låsbar

Nej

Med gångjärnslock

Nej

Typ anslutning

Flatstift

Ytskydd

Obehandlad

Med signallampa

Nej

Antal eluttag

1

Antal faser

1

Petskyddad

Ja

Frekvensområde

50 till 60 Hz

Med knapp Av/På

Nej

Textfält/Plats för märkning

Nej

Utskjutningsmekanism

Nej

Materialkvalitet

Termoplast

Roterad centralinsats

Nej

Överspänningsskydd

Nej

Felströmsskydd

Nej

Särskild strömförsörjning

Ingen

Isolerad montering

Ja

Material

Plast

Typ av fastsättning

Snäppmontering

Prägling/Indikering

Ingen

RAL-nummer (liknande)

9010

Slagtålighet (IK)

IK05

Parallell omkoppling neutralledare

Nej

Transparent

Nej

Typ av yta

Matt

Med finsäkring

Nej

Med genomkopplingsfunktion

Nej

Lämplig för kapslingsklass (IP)

IP20

Enhetens bredd

39 mm

Enhetens höjd

84 mm

Enhetens djup

39 mm

Med funktionsbelysning

Nej

Med orienteringsbelysning

Nej

Med stöd för IFTTT

Nej

Antal aktiva stift (runda)

2

Med WiFi repeater

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Metallicfärg

Nej

Med inbyggd bluetooth-högtalare

Nej

Skyddsjordning

Jordbleck

Anti-bakteriell

Nej

För svåra förhållanden (enligt VDE)

Nej

Överensstämmer med UK Building Regulations Part M

Nej

Uttagen fasseparerade

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

WDE000927

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

18

UNSPSC

39121406

Serie

Robust

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st