STRÖMSTÄLLARE KRON

Main media
ICONICON

Strömställare, Robust, kron, IK09, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Polarvit

 
 

Produktbeskrivning

För infällt IP20-montage i apparatdosa c/c 60mm. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor (ej d-trapp). Kan kompletteras med glimlampa inkl hållare E18 305 26. Insatserna kompletteras med valfri ram E18 326 34 resp E18 326 37. I vit termoplast med slagtålighet IK09 enligt standard IEC 62262.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 5 st
    1 Låda
  • 60 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Installationsströmställare

Märkspänning

250 V

Monteringsmetod

Infällt montage

Sammansättning

Baselement med centrumplatta

Manövreringsmetod

Vippa/knapp

Färg

Vit

Halogenfri

Ja

Med monteringsplatta

Nej

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Belysning

Tillval

Ytskydd

Obehandlad

Inbyggnadsdjup

15 mm

Märkström

16 A

Övervakningskontakt

Nej

Materialkvalitet

Termoplast

Typ av belysning

LED (utbytbar)

Material

Plast

Typ av fastsättning

Montering med klo och skruv

Kopplingstyp

Kron strömställare

Antal vippor

2

Prägling/Indikering

Ingen

RAL-nummer (liknande)

9010

Kopplingsström för lysrör

16 AX

Återfjädrande tryckknapp (med bibehållen funktion)

Nej

Tvättmaskinomkopplare

Nej

Typ av yta

Blank

Lämplig för kapslingsklass (IP)

IP20

Enhetens bredd

88 mm

Enhetens höjd

71 mm

Etikettutrymme/informationsyta

Nej

Belysningsfunktion

Orientering

Med stöd för IFTTT

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Färg brytarknapp

Vit

Värmebrytare

Nej

Anti-bakteriell

Nej

Överensstämmer med UK Building Regulations Part M

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

WDE000931

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

18

UNSPSC

39122201

Serie

Robust

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C+

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-07-18

SVCH Substance 1

Trifenylfosfat

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st