VÄGGUTT 2-V UTV JORD

Main media
ICONICONICON

Vägguttag, Robust, 2-vägs, IK09, jordat, utanpåliggande, 16A, IP21, snabbanslutning, Polarvit

 
 

Produktbeskrivning

2-vägsuttag petskyddat för IP21-montage. Snabbanslutning och två neutrala överkopplingsklämmor. Av mycket slagfast termoplast och med fyra extra fästpunkter i täcklocket. Fyra plomberingar till de extra fästhålen ingår. Slagtålighet IK09 enligt standard IEC 62262.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 5 st
    1 Låda
  • 45 st
    1 Låda
  • 1080 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Eluttag

Märkström

16 A

Märkspänning

250 V

Monteringsmetod

Utanpåliggande montage

Sammansättning

Baselement med komplett hus

Färg

Vit

Modell/Utförande

Uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)

Halogenfri

Ja

Låsbar

Nej

Med gångjärnslock

Nej

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Ytskydd

Obehandlad

Med signallampa

Nej

Antal eluttag

2

Antal faser

1

Petskyddad

Ja

Frekvensområde

50 till 60 Hz

Med knapp Av/På

Nej

Textfält/Plats för märkning

Nej

Utskjutningsmekanism

Nej

Materialkvalitet

Termoplast

Roterad centralinsats

Nej

Överspänningsskydd

Nej

Felströmsskydd

Nej

Särskild strömförsörjning

Ingen

Isolerad montering

Ja

Material

Plast

Nominell felström

0 mA

Typ av fastsättning

Montering med skruv

Prägling/Indikering

Ingen

RAL-nummer (liknande)

9010

Slagtålighet (IK)

IK09

Parallell omkoppling neutralledare

Nej

Transparent

Nej

Typ av yta

Matt

Med finsäkring

Nej

Med genomkopplingsfunktion

Nej

Lämplig för kapslingsklass (IP)

IP20

Enhetens bredd

151 mm

Enhetens höjd

111 mm

Enhetens djup

44 mm

Med funktionsbelysning

Nej

Med orienteringsbelysning

Nej

Med stöd för IFTTT

Nej

Antal aktiva stift (runda)

4

Med WiFi repeater

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Metallicfärg

Nej

Med inbyggd bluetooth-högtalare

Nej

Skyddsjordning

Jordbleck

Antal genomkopplingar

2

Anti-bakteriell

Nej

För svåra förhållanden (enligt VDE)

Nej

Överensstämmer med UK Building Regulations Part M

Nej

Uttagen fasseparerade

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

WDE000924

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

18

UNSPSC

39121406

Serie

Robust

Antal vid FP

1

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-07-18

EPD/PEP dokument

EPD

GWP-total (A1-A3)

0.7896 kgCO2e/st

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st